カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(266)
  • 制御機器(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • バイク純正部品(55)
  • オフィス家具(55)
  • バイク部品(48)
  • メカニカル部品(45)
  • 切削工具(41)
  • 防犯用品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 測定用品(27)
  • 自動車純正部品(18)
  • 防災用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 物流用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 家電(9)
  • 作業工具(8)
  • 介護用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「e-cr」の検索結果

984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル

    クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

    日東エルマテリアル
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • アルティア救急カート ナビス(アズワン)

    アルティア救急カート

    ナビス(アズワン)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
    付属品蘇生板(合板製)材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板質量(kg)43耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
  • イージーコートRE フクビ化学

    イージーコートRE

    フクビ化学(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(30m)
    当日出荷
    2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
  • スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)

    スポットコンパクトクーラー

    YAMAZEN(山善)
    39,990税込43,989
    1台
    当日出荷
    冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
    用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ

    ダイケン(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
    用途室内用開戸専用。幅(mm)136ゴールド高さ(mm)33質量(g)457タイプ開戸引き込みタイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16質量(g/セット)457適合扉質量(kg)12~30
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
    用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)出力【画像】HDMI/VGAチャンネル数4ch信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)0~40 結露が無いこと使用場所屋内
  • 室内アンテナ アンテナ (ブースター内蔵) 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 簡単設置 受信性能が高いローノイズブースター DXアンテナ

    室内アンテナ アンテナ (ブースター内蔵) 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 簡単設置 受信性能が高いローノイズブースター

    DXアンテナ
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
  • エアマスタートライセルEマット CRシリーズ ケープ

    エアマスタートライセルEマット CRシリーズ

    ケープ
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス本数【エアセル】24本
  • I Series(IR2020) SMC

    I Series(IR2020)

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
    電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
    用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様左開き用トラスコ品番848-9895幅(mm)136シルバー高さ(mm)33質量(g)0.457奥行(mm)46アズワン品番64-8498-61適合扉質量(kg)12~30
  • ドアハンガー ニコ カーブレール HELM

    ドアハンガー ニコ カーブレール

    HELM
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    材質スチール(電解めっき処理)R90全長(mm)2000規格欧州規格EN1527適合品
  • CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E‐N電池

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
  • 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    偏心カムつきクランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)用部品

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。トラスコ品番207-9730幅(mm)70厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト質量(g)132タイプXステージ奥行(mm)66平行度(μm)運動時:30真直度(μm)30アズワン品番64-8498-69耐荷重(N)水平:19.6ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸方向移動量(mm)±6.5
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • クロスローラ式ステージ XY軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ XY軸

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)40材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ
  • ディスポカセット スライドグラス For ESPO 松浪硝子

    ディスポカセット スライドグラス For ESPO

    松浪硝子
    29,980税込32,978
    1ケース(10箱×100枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マツナミオリジナルブランドとしてお使いいただいているファインフロストスライドグラス免疫染色最適化スライドグラスをカセットタイプにしたPATH SLIDE PRINTER ESPO専用のディスポーザブルタイプの製品です。スライドグラスを汚さない使い切りなので、詰め替え不要の手間いらずで清潔感を保ちます。開封後、すぐに使用可能です。ディスポカセットを開封後、PATH SLIDE PRINTER ESPOにセットしてそのまま印字できます。スライドグラスの詰め替え不要です。使い切ったディスポカセットをそのまま新しいものへ取り換えることで、引き続き印字することが可能です。スライドグラスに手を触れることなく清潔にご使用いただけます。安定した製品品質を提供します。専用ディスポーザブルタイプのカセットをフィルムパック包装しています。既存製品シリーズと同等の安定した製品品質をお求めやすい価格でお届けします。
  • 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン

    全自動コーヒーメーカー 珈琲通

    象印マホービン
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。 象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
    ブラック(BA)容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯)消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90容量(g)ミル部:30電源コード(m)1.3
  • EC形用アタッチメント ラムチェアー 大阪ジャッキ製作所

    EC形用アタッチメント ラムチェアー

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    アタッチメントにはラムチェアー、テンションバー、カップラーなどがあり、容易に作業ができるように設計してあります。
  • 電極保存液 Eutech(ユーテック)

    電極保存液

    Eutech(ユーテック)
    6,598税込7,258
    1本(480mL)
    翌々日出荷
  • Φ28 クリフォームプラコン用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコン用受け金具

    矢崎化工
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • クロスローラ式ステージ X軸 センター TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸 センター

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
  • ブスバー WEG

    ブスバー

    WEG
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    WEG 80A バスバー。簡単に接続できます。使用素材は、PMC CR20 で銅コーティングされています。このコネクタは、CWB コンタクタ用途で使用されて電力は 2 kW です スタータタイプは「逆転」
    仕様●シリーズ:EC-R2●併用可能製品:CWB40 、CWB50 、CWB66 、CWB80●コード番号:201-3476アズワン品番65-8089-48
  • 【レンタル】KADEC気圧計検定付セット コーナシステム

    【レンタル】KADEC気圧計検定付セット

    コーナシステム
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチセット内容本体気圧計センサー12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース測定範囲870~1050hPa質量(g)【装置本体】110電源【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能適合規格EMC規格EN61326-1、産業環境に適合ケーブル長(m)【電源/出力】1/2/3/5/10精度【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義出力電圧(V)DC0~5接続部ねじ【圧力】M5(10-32)メネジ入力【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2保護等級【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53機能【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります応答時間500ms消費電流(mA)【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA材質(ハウジング)PCプラスチック表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります記憶容量32GB以下質量(g/m)【ケーブル】28OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作供給電源8~18(逆極性保護)測定インターバル1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間データ記録件数【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式動作温度範囲(℃)【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80サービス分類レンタル
  • 銘木ウォールラスティック 部材 Bulls(ブルズ)

    銘木ウォールラスティック 部材

    Bulls(ブルズ)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
  • 電気工事チェッカー 本体/オプション品 テンパール工業

    電気工事チェッカー 本体/オプション品

    テンパール工業
    5,898税込6,488
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR2000

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
  • ホース バキューム (FECR) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (FECR)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR2010

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
  • クロスローラ式ステージ XY軸 センター TRUSCO

    クロスローラ式ステージ XY軸 センター

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)40材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ
  • 双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    過巻防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。非常用上昇/下降スイッチ付
    仕様●レンズ倍率:2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量:35g、レンズ/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-55
  • シャープ AQUOS wish4 SH-52E対応 ハードケース クリア エムディーエス

    シャープ AQUOS wish4 SH-52E対応 ハードケース クリア

    エムディーエス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 且つ機能性の高いスタンダードハードケース。
    材質ポリカーボネートクリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4 SH-52E特性ストラップホール付
...