カテゴリ
- 制御機器(4)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「e-g009-1p」の検索結果

締付3点レンチ
富士電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
形G9EJ-1-E DCパワーリレー
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★テレビ。OLED48A1PJA。OLED48A2PJA。OLED48C1PJB。OLED48CXPJA。OLED55A1PJA。OLED55A2PJA。OLED55B1PJA。OLED55B3PJA。OLED55B6P。OLED55B7P。OLED55B8PJA。OLED55B9PJA。OLED55BXPJA。OLED55C1PJB。OLED55C6P。OLED55C7P。OLED55C8PJA。OLED55C9PJA。OLED55CXPJA。OLED55E6P。OLED55E8PJA。OLED55E9PJA。OLED55G1PJA。OLED55GXPJA。OLED65A2PJA。OLED65B1PJA。OLED65B3PJA。OLED65B6P。OLED65B7P。OLED65B8PJA。OLED65B9PJA。OLED65BXPJA。OLED65C1PJB。OLED65C7P。OLED65C8PJA。OLED65C9PJA。OLED65CXPJA。OLED65E6P。OLED65E7P。OLED65E8PJA。OLED65E9PJA。OLED65G1PJA。OLED65G8PJA。OLED65GXPJA。OLED65W7P。OLED65W8PJA。OLED65W9PJA。OLED65WXPJA。OLED77A1PJA。OLED77B3PJA。OLED77C1PJB。OLED77C8PJA。OLED77C9PJA。OLED77CXPJA。OLED77G6P。OLED77W7P。OLED77W8PJA。OLED77W9PJA。OLED83C1PJA。43NANO75JPA。43NANO76JPA。43UF6900。43UF7710。43UH6100。43UH6500。43UH7500。43UJ6100。43UJ630A。43UJ6500。43UJ7500。43UK6300PJF。43UM7300EJA。43UM7500PJA。43UN7100PJA。43UN7400PJA。43UN8100PJA。43UP8000PJB。43UQ8000PJC。43UQ9100PJD。49NANO86JNA。49SJ8000。49SK8500PJA。49SM8100PJB。49UB8500。49UF6900。49UF7710。49UF8500。49UH6100。49UH6500。49UH7500。49UH7700。49UJ6100。49UJ630A。49UJ6500。49UK6300PJF。49UK7500PJA。49UM7100PJA。49UN7100PJA。49UN7400PJA。50NANO75JPA。50NANO76JPA。50NANO85JPA。50QNED80JRA。50UM7300EJA。50UN8100PJA。50UP7700PJB。50UP8000PJB。50UQ8000PJC。50UQ9100PJD。55EG9100。55EG9600。55LA9650。55LA9700。55NANO75JPA。55NANO76JPA。55NANO90JPA。55NANO91JNA。55QNED80JRA。55SJ8000。55SJ8500。55SK8500PJA。55SM8100PJB。55SM9000PJB。55UB8500。55UB9500。55UF7710。55UF8500。55UF9500。55UH6500。55UH7500。55UH7700。55UH8500。55UJ6100。55UJ630A。55UJ6500。55UK6300PJF。55UK7500PJA。55UM7300EJA。55UM7500PJA。55UN7100PJA。55UN7400PJA。55UN8100PJA。55UP7700PJB。55UP8000PJB。55UQ8000PJC。55UQ9100PJD。60SJ8500。60UF8500。60UH7500。60UH7700。60UJ6500。60UK6200PJA。60UN7100PJA。65EG9600。65LA9700。65NANO75JPA。65NANO76JPA。65NANO90JPA。65NANO91JNA。65QNED80JRA。65QNED90JPA。65SJ8500。65SK8500PJA。65SM8100PJB。65SM9000PJB。65UB9800。65UF9500。65UH8500。65UJ630A。65UK6300PJF。65UK7500PJA。65UM7300EJA。65UM7500PJA。65UN7400PJA。65UN8100PJA。65UP8000PJB。65UQ8000PJC。65UQ9100PJD。75NANO76JPA。75NANO90JPA。75NANO91JNA。75QNED80JRA。75QNED85JRA。75QNED90JPA。75SK8000PJA。75SM8600PJB。75UQ8000PJC。75UQ9100PJD。86NANO90JPA。86NANO91JNA。86QNED80JRA。86QNED85JRA。86QNED90JPA。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
メインジェット
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoBP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.11、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.11、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.11、MP4000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 メインジェット_No.33、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.11、MP2520EW-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MP2500EW-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MP2520E-M332191 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 メインジェット_No.33、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 メインジェット_No.11、MP2500E-M332149 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 メインジェット_No.33、MP2520E-M332009 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 メインジェット_No.33、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.11、MP2530EW-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品_No.11、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.11、G220P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.9、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 メインジェット_No.11、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 メインジェット_No.11、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 メインジェット_No.11、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.11、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 メインジェット_No.11、MP4020E-M332195 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 メインジェット_No.33
fθレンズ fθシリーズ
シグマ光機¥98,980税込¥108,8781個11日以内出荷から12日以内出荷fθレンズはガルバノミラーやポリゴンミラーを使って、レーザビームを2次元走査する場合に使用するレンズです。バーコードリーダーやレーザマーキング、レーザ微細加工などに使用されています。