カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「e-grip」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    玉厚(mm)11全長(mm)-毛丈(mm)45
  • 刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO

    刷毛E-GRIP 万能用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
    用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
  • フレックスパテE-GRIP KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フレックスパテE-GRIP

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップを握りやすい形状にしたパテベラです。 従来のグリップを少し削り込むことで手のひらに収まりやすく、疲れにくくなっています。
    材質ステンレス鋼
  • 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO

    刷毛E-GRIPハンドルのみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    毛先交換ができる刷毛のハンドルとなります。
  • 刷毛E-GRIP ダスター刷毛用 TRUSCO

    刷毛E-GRIP ダスター刷毛用

    TRUSCO
    379税込417
    1本
    当日出荷
    先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
    用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
  • ペイントローラーE-GRIP TRUSCO

    ペイントローラーE-GRIP

    TRUSCO
    589税込648
    1本
    当日出荷
    先端が交換できます。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです
    用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。毛丈(mm)13種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル材質(柄部)スチールローラーサイズ(mm)100適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4芯材PP材質(スペア部)ポリプロピレン(PP)
  • 刷毛”E-GRIP” セット品 TRUSCO

    刷毛”E-GRIP” セット品

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    翌々日出荷
    先端が交換できます。一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分でき、環境に配慮した商品です。ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。持ちやすい構造のグリップです。先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
    用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。トラスコ品番382-9928材質柄:ポリプロピレン(PP)、スペア上部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)255品番ハンドル:TEG-70HH、毛先:TEGS-70Sタイプスーパー万能用(平型)毛丈(mm)45適合塗料水性◎、油性○、ニス○刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
    用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル外径:6 mm●長さ(mm)2458幅(mm)20.5ブラック高さ(mm)13質量(g)122使用温湿度範囲動作温度:0℃~40℃、保存温度:-20℃~70℃、湿度:10%~90%ケーブル長(mm)2440RoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
    用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24/26 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:6.1m●ケーブル外径:9mm●色:ブラック●製品長さ:6.1m●製品高さ:1.1cm●製品幅:2.1cm●製品質量:494gRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供。偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供。仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠。高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度18 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90
  • HDMI 2.0ケーブル/グリップコネクター/オス・オス/ブラック/抜け防止 UHD ディスプレイケーブル StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/グリップコネクター/オス・オス/ブラック/抜け防止 UHD ディスプレイケーブル

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利
    用途4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプパッシブ
  • 海洋安全標識(IMO Symbols) Maritime Progress

    海洋安全標識(IMO Symbols)

    Maritime Progress
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    用途不満を解消する材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
  • GRIP E,L.HANDLE    53166074000 ホンダ

    GRIP E,L.HANDLE 53166074000

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • GRIP E,R.HANDLE    53165074000 ホンダ

    GRIP E,R.HANDLE 53165074000

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET,SIDE GRIP    50317268000E ホンダ

    BRACKET,SIDE GRIP 50317268000E

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • GRIP,SIDE    50316268000E ホンダ

    GRIP,SIDE 50316268000E

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • HEATER L GRIP 08E01K04930 ホンダ

    HEATER L GRIP 08E01K04930

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • KIT GRIP HEATER A 08E00MJWJ00 ホンダ

    KIT GRIP HEATER A 08E00MJWJ00

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • GRIP REAR LH 43980-32E00-YU8 スズキ

    GRIP REAR LH 43980-32E00-YU8

    スズキ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • GRIP REAR RH 43970-32E00-YU8 スズキ

    GRIP REAR RH 43970-32E00-YU8

    スズキ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • HEATER L GRIP 08T50EWA0Y0E ホンダ

    HEATER L GRIP 08T50EWA0Y0E

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • GRIP HEATER L グリップヒーターL側 08T50-GBJ-001E用 補修部品 ホンダ

    GRIP HEATER L グリップヒーターL側 08T50-GBJ-001E用 補修部品

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • レースグリップ R&G RACING PRODUCTS

    レースグリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    8,000税込8,800
    1個
    62日以内出荷
    クローズドサーキットでの使用向けに開発されたプレミアム トラクショングリップ。幅広いスポーツバイク用に車種専用設計されており、特別なカッティングにより車体にジャストフィットします。素材には高品質のポリウレタンを使用し、高耐摩耗性によりレーシングスーツを傷めることなく、従来のR&G タンクトラクショングリップよりも、ライダーが狙ったボディポジションを維持でき、バイクのコントロールを向上させることができる用に設計されています。ご自身でカットして貼り付ける汎用タイプもご用意しております。
  • ロッキングプライヤー用スプリング IRWIN

    ロッキングプライヤー用スプリング

    IRWIN
    479税込527
    1セット(5個)
    当日出荷
    ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
    用途ロッキングプライヤー用。
  • Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ ALCANhands

    Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ

    ALCANhands(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エクストリームグリップにご要望の多かったインチサイズがついに発売されました。 国産アメリカンやハーレーなどに似合うデザインを3種類ご用意しました。 国産アメリカンハーレー用。
    用途Φ25.4用内径(Φmm)(R側)25、(L側)22全長(mm)(グリップ)136
  • Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhands

    Extreme-Grip(エクストリームグリップ)

    ALCANhands(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    多彩なボディーデザイン ソフトとハードの握り心地 すっきり纏まった非貫通構造
    用途Φ22.2用外径(Φmm)約37