カテゴリ

  • 制御機器(110)
  • バイク純正部品(34)
  • バイク部品(29)
  • 自動車純正部品(23)
  • オフィス家具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 切削工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 農業機械(11)
  • 物流用品(9)
  • 塗料(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 手袋(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン(87)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • ホンダ(20)
  • KVK(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • サンドビック(12)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](12)
  • ハンマーキャスター(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 菊水化学工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 三桂製作所(7)
  • エクセン(4)
  • エスコ(4)
  • 大電(4)
  • 東京パック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-km」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボス手袋 五本絞り エコノミー化粧箱 東京パックエンボス手袋 五本絞り エコノミー化粧箱東京パック
1,198税込1,318
1箱(200枚)
当日出荷
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027入数(枚)200規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス/外エンボス
アイガー 充電蛍光灯型投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ設置場所屋内関連資料(0.95MB)電球の種類蛍光灯
アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210EIGERTOOL(アイガーツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ消費電力(W)5全光束(Lm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)設置場所屋内アズワン品番64-9369-21関連資料(0.95MB)電球の種類蛍光灯点灯時間(時間)強4/弱10
ハンドクリーンⅢ オーヤラックスハンドクリーンⅢオーヤラックス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール質量(kg)2.5(消毒液満タン時)電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297タンク容量(mL)1000検知方式赤外線センサー噴霧調整圧力噴霧式、流下方式噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)松吉医科器械コード03-3765-01
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ジーンズ保護具腰前掛 TRUSCOジーンズ保護具腰前掛TRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
丈夫なジーンズ生地を使用しております。ストーンウォッシュ加工を施していますので非常に柔軟性に富んでいます。
用途油・ホコリ等のよごれ、または、作業中の「コスレ」から作業服を守ります。磨き作業でも、バリ取り作業でも、あらゆる作業に気軽に使えます。サイズフリートラスコ品番258-4557種別前掛材質ジーンズ生地厚さ(mm)0.9摘要腰前掛け(ポケット付)質量(g)380幅(cm)62長さ(cm)97引張強度タテ955.8kN/m ヨコ460.2kN/m、タテ41.2N ヨコ43.7N伸度(%)タテ27.7 ヨコ13.6
ニューマイジャストエコノミー化粧箱 東京パックニューマイジャストエコノミー化粧箱東京パック(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(200枚)ほか
当日出荷
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱 東京パックエンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱東京パック
1,198税込1,318
1セット(200枚)
当日出荷
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。全長(cm)27.0材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)2002018年トラスコ掲載ページ6 0685再生材使用使用
3カーユニFABファブナット 大阪魂3カーユニFABファブナット大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷
六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
エホート 集成材用チップソー煌 165x54P EFFORT(エホート)エホート 集成材用チップソー煌 165x54PEFFORT(エホート)
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板刃数54穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
CRANKCASE  MC11E    11000KM4710HA ホンダCRANKCASE MC11E 11000KM4710HAホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  MC11E    11000KM4305HA ホンダCRANKCASE MC11E 11000KM4305HAホンダ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  MC11E    11000KM4020HA ホンダCRANKCASE MC11E 11000KM4020HAホンダ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  MC11E    11000KM4010HA ホンダCRANKCASE MC11E 11000KM4010HAホンダ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  MF01E    11200KM1830HA ホンダCRANKCASE MF01E 11200KM1830HAホンダ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  MF01E    11200KM1040HA ホンダCRANKCASE MF01E 11200KM1040HAホンダ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
マイジャストグローブエコノミー化粧箱 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱東京パック
999税込1,099
1セット(200枚)ほか
当日出荷
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
CRANKCASE  MF01E    11200KM1030HA ホンダCRANKCASE MF01E 11200KM1030HAホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CRANKCASE MC08E    11000KM3020HA ホンダCRANKCASE MC08E 11000KM3020HAホンダ
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  MC08E    11000KM3700HA ホンダCRANKCASE MC08E 11000KM3700HAホンダ
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
超小型振動モータ エクセン超小型振動モータエクセン
54,980税込60,478
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
小型振動モータ エクセン小型振動モータエクセン(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
エホート 集成材用チップソー煌 125x48P EFFORT(エホート)エホート 集成材用チップソー煌 125x48PEFFORT(エホート)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板刃数48穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
CRANK CASE MC08E   11000KM3000HA ホンダCRANK CASE MC08E 11000KM3000HAホンダ
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
エホート 集成材用チップソー煌 190x54P EFFORT(エホート)エホート 集成材用チップソー煌 190x54PEFFORT(エホート)
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板刃数54穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6
CRANK CASE NC19E    11000KM9020HA ホンダCRANK CASE NC19E 11000KM9020HAホンダ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
CRANK CASE MF01E    11200KM1020HA ホンダCRANK CASE MF01E 11200KM1020HAホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CRANKCASE,L(MF01E   11200KM1000HA ホンダCRANKCASE,L(MF01E 11200KM1000HAホンダ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション 甲南医療器研究所イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション甲南医療器研究所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
枕とクッションの組み合わせで頸部と後頭部の高さが調整できる、誤嚥予防頭頸部調整枕です。食事時の誤嚥予防頭頸部姿勢や、食後の胃逆流防止の頭頸部姿勢を調整できます。枕カバーの裏に面ファスナーが付いているので、車椅子の枕取付部に枕を取り付けることができます。ベッド取付シート(別売)と併用すると、枕をベッドに取り付けることができます。
仕様耐次亜材質クッション/ポリエステル、ビーズ/ポリスチレン・ポリエステル重合体直径(Φmm)(ビーズ)4~6洗濯方法洗濯可(手洗い)・脱水可・乾燥機不可
樹脂製MSコネクタ用カップ 三桂製作所樹脂製MSコネクタ用カップ三桂製作所
469税込516
1個
3日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
関連資料(2.21MB)
タテ形防爆リミットスイッチ azbil(旧:山武)タテ形防爆リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK ミドリ安全合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブKミドリ安全
1,498税込1,648
1双
当日出荷
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8入数(双)1材質(表)ポリエステル
コロミル300 フライス加工用チップ サンドビックコロミル300 フライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
樹脂製MSコネクタ用カップ 三桂製作所樹脂製MSコネクタ用カップ三桂製作所
349税込384
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
EKシリーズ自在SP付MCナイロン車100mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付MCナイロン車100mmハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
フライス加工用チップ コロミル345 サンドビックフライス加工用チップ コロミル345サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
シングル混合栓(eレバー) KM7061 KVKシングル混合栓(eレバー) KM7061KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
シングル混合栓(eレバー) KM7051 KVKシングル混合栓(eレバー) KM7051KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
使用地区一般地、寒冷地共用タイプ逆止弁なし、銅管タイプ