カテゴリ
- 農業機械(24)
- パソコン/周辺機器(14)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(8)
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 測定用品(5)
- バイク部品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(24)
- 大塚刷毛製造(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 大電(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- DICプラスチック(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- アネスト岩田(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 東京オートマック(2)
- 三桂製作所(2)
- 山田照明(2)
- ATEN(2)
- Klauke(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e-m型」の検索結果

リシンガン 自在
大塚刷毛製造¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。材質真鍮製質量(g)920空気使用量(L/min)70ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向自在式RoHS指令(10物質対応)対応
NEWマルチガン 自在型
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。口径(Φ)(エアーチップ)3空気使用量(L/min)280塗料ノズル口径(Φ)10使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7吹出方向自在式
「ふくべー」万能ガン
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5カップ容量(L)2.7
リシンガン 固定
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781丁欠品中中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。質量(g)920空気使用量(L/min)25ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向固定式RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドメイト用フレキシブルシャフト
東京オートマック¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷ハンドメイトHMA-100B・BE・E1.5m型用フレキシブルシャフトになります。適合機種HMA-100B、HMA-100BE
ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1.5m
東京オートマック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ハンドメイトHMA-100B・BE・E1.5m型用フレキシブルシャフトの中身インナーシャフトです。トラスコ品番852-2907材質金属、アルミ質量(g)153インナーシャフト長さ(m)1.5
石目ユニットE 細フチ駒M型 サンドベージュ
CONDOR(山崎産業)¥189税込¥2081袋5日以内出荷石目ユニットEタイプ用の縁駒M材質ポリエチレン色サンドベージュタイプ本駒1辺分サイズ(cm)30×5
石目ユニットE 細フチ駒M型 ライトグレー
CONDOR(山崎産業)¥189税込¥2081袋5日以内出荷石目ユニットEタイプ用の縁駒M材質ポリエチレン色ライトグレータイプ本駒1辺分サイズ(cm)30×5
石目ユニットE 細フチ駒M型 ダークグレー
CONDOR(山崎産業)¥189税込¥2081袋5日以内出荷石目ユニットEタイプ用の縁駒M材質ポリエチレン色ダークグレータイプ本駒1辺分サイズ(cm)30×5
石目ユニットE 細フチ駒M型 ストーングレー
CONDOR(山崎産業)¥189税込¥2081袋5日以内出荷石目ユニットEタイプ用の縁駒M材質ポリエチレン色ストーングレータイプ本駒1辺分サイズ(cm)30×5
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
上ピボット金具 M100E27型
LAMP(スガツネ工業)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
上部コーナー金具 M100E21型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥269~税込¥296~1箱(10枚)ほか当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
下部コーナー金具 M100E10QT型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
マルチケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥169~税込¥186~1個4日以内出荷E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
LEDクリップライト配光可変型
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
LEDクリップライト防滴型
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270保護等級IP32芯数2色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
校正用分銅 OIML型円筒分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から76日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS316)形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル
L型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブル
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥299税込¥3291箱(10枚)当日出荷刃先が通常品の2倍使えるL型刃適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-Lトラスコ品番439-6774種別ダブル直径(Φmm)100質量(g)80刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120
65W 急速充電器 パワーデリバリー Power Delivery ケーブル付き USB Type-C PSE認証済 小型 軽量 1年間製品保証付き
Masspower¥2,298税込¥2,5281台当日出荷65W typeC急速充電気(E065-1C200325FU) 。パワーデリバリー 。ケーブル一体型で持ち運びに便利 。ケーブル1.8m付 。プラグを本体に格納出来て小型 。超軽量の215g 。安心のPSE認証済 。1年間製品保証付き 。GIGAスクール 小中学校向けPC用アダプター採用品 。PC、スマホ、ゲーム機の急速充電が可能質量(g)215規格USB Power Delivery (PD) 65W対応ケーブル長(m)約1.8使用温度(℃)0~40寸法(cm)5.8×4.8×2.8定格出力PD20V/3.25A(65W)、20.3V/3A(Macbookモード)、15V/3A(45W)、12V2.5A(30W)、9V3A(27W)、5V3A(15W)端子USB Type-C(オス)定格入力AC100~240V、50/60Hz
CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)
通信興業¥47,980税込¥52,7781箱6日以内出荷ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
校正用分銅 枕型分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から44日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS304)形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から32日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E)
大電¥159,800税込¥175,7801台当日出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E)
大電¥179,800税込¥197,7801台当日出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨