カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e-paper」の検索結果

ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。付属品保証書 x1仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
電子ペーパー
富士通¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ
シャープ¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ。電子インクで表示する新たな表示装置、画像を表示するための電力は0W。低消費電力での情報発信が可能。最大解像度3200×1800入力端子USB Type-C 1系統(データ転送・USBメモリー)、USB Type-C 1系統(電源供給用)アスペクト比16:9モニターサイズ25.3型
ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型
シャープ¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OSアプリのダウンロードサイトに記載表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
電子メモパッド 8.5インチ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書材質ABS色ブラック質量(g)114電源ボタン電池(CR2025)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5画面サイズ8.5インチLCD繰り返し・詰め替え対応
4.3型紙製電子POP
グリーンハウス¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶
iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ
URR(ユーアールアール)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷専用アプリでディスプレイに映す画像を変えられるE-inkディスプレイ搭載スマートフォンケースです。ディスプレイは電源不要で維持できるので、スマホのバッテリーを消費しません。アプリを使っていつでもデザインを変えられるので、自分だけのオリジナルスマホケースを作ることができます。材質PC、TPU、強化ガラスタイプケース型接続NFC表示色3色(白黒赤)、4色(白黒赤黄ディスプレイ3.7インチ電子ペーパー保証精度初期不良のみ交換対応(ご購入日より1週間)特性耐衝撃
Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
ブギーボード
キングジム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。付属品スタイラス、スタイラスホルダー仕様ストラップホール付き材質ABS色黒質量(g)約220使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本書換え回数約5万回画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm)ロック機構あり寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)繰り返し・詰め替え対応