カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)

「e-paper」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.9インチ e-Paper タッチディスプレイ WAVESHARE

    2.9インチ e-Paper タッチディスプレイ

    WAVESHARE
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
  • 2.9インチ e-Paper タッチスクリーンディスプレイ WAVESHARE

    2.9インチ e-Paper タッチスクリーンディスプレイ

    WAVESHARE
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
  • ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
    付属品保証書 x1仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ シャープ

    ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ

    シャープ
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ。電子インクで表示する新たな表示装置、画像を表示するための電力は0W。低消費電力での情報発信が可能。
    最大解像度3200×1800入力端子USB Type-C 1系統(データ転送・USBメモリー)、USB Type-C 1系統(電源供給用)アスペクト比16:9モニターサイズ25.3型
  • EZDoorSign Santek

    EZDoorSign

    Santek
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    お好みの文字や画像が表示できる電子ペーパーです。低消費電力、長時間が可能で、表示色は3色です。
    用途スケジュールボードの名札や外出札、会議室「使用中」など注意表示としても活用できます。付属品本体、マグネットセット、取扱説明書、接続ケーブル表示色赤、黒、白色(本体)ブラック画面サイズ2.9インチ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×42×12
  • NFC付き 2.9インチ E-paper 296×128 WAVESHARE

    NFC付き 2.9インチ E-paper 296×128

    WAVESHARE
    6,898税込7,588
    1個
    10日以内出荷
  • ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 シャープ

    ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型

    シャープ
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OSアプリのダウンロードサイトに記載表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
  • 電子メモパッド 8.5インチ YAMAZEN(山善)

    電子メモパッド 8.5インチ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
    用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書材質ABSブラック質量(g)114電源ボタン電池(CR2025)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5画面サイズ8.5インチLCD繰り返し・詰め替え対応
  • デジプラ ネオ 日研工業

    デジプラ ネオ

    日研工業
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    産地表示の収納と大きく見やすい表示が特徴のプライサーです。
    用途果物、野菜の価格表示、産地表示に。材質ABSブラック
  • 4.3型紙製電子POP グリーンハウス

    4.3型紙製電子POP

    グリーンハウス
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
    質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶
  • Raspberry Pi用 高精度AD/DA WAVESHARE

    Raspberry Pi用 高精度AD/DA

    WAVESHARE
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
  • Grove - 1.54インチ 3色E-Inkディスプレイ Seeed Studio

    Grove - 1.54インチ 3色E-Inkディスプレイ

    Seeed Studio
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
  • デジタルフードプライサー 河淳

    デジタルフードプライサー

    河淳(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    仕様産地ロール式材質(本体)ABS表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地
  • Raspberry Pi Zero用 6chリレー RS485/CAN WAVESHARE

    Raspberry Pi Zero用 6chリレー RS485/CAN

    WAVESHARE
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
  • 電子ペーパー 42型 シャープ

    電子ペーパー 42型

    シャープ
    579,800税込637,780
    1台
    5日以内出荷
    紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
    付属品ACアダプター質量(kg)約8サイズ42型電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6解像度2880×2160防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く)保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80)動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)RoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調グレースケール16階調動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40)アスペクト比4:3入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2、USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット
  • iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ URR(ユーアールアール)

    iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ

    URR(ユーアールアール)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    専用アプリでディスプレイに映す画像を変えられるE-inkディスプレイ搭載スマートフォンケースです。ディスプレイは電源不要で維持できるので、スマホのバッテリーを消費しません。アプリを使っていつでもデザインを変えられるので、自分だけのオリジナルスマホケースを作ることができます。
    材質PC、TPU、強化ガラスタイプケース型接続NFC表示色3色(白黒赤)、4色(白黒赤黄ディスプレイ3.7インチ電子ペーパー保証精度初期不良のみ交換対応(ご購入日より1週間)特性耐衝撃
  • Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
    仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
  • M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ M5Stack

    M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    1.54インチ白黒電子ペーパーを搭載した電子ペーパーディスプレイ。ESP32を使用したM5Stackコアシリーズの1.54インチ白黒の電子ペーパーディスプレイで、200×200ピクセルの表示ができます。電子ペーパーは自分から発光しないのでLCDに比べても眼に優しく、長期間読み書きす
    仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●入力電圧:5V @500mA●ポート:USB Type-C ×1、HY2.0-4P ×1、M-BUS メスコネクタ●ピンアレイ/HAT拡張●電子ペーパー:GDEW0154M09、SPI ポート、200×200 @1.54インチ、184dpi●1ビット白黒(グレイスケール:2階調)●表示可能エリア(mm):27.6×27.6●ドットピッチ(mm):0.138×0.138●リフレッシュ時間:0.82 秒、部分リフレッシュ:0.24秒●物理ボタン:プログラマブル ×1、リセット ×1、電源 ×1●RTC:BM8563●ブザー:パッシブブザー ×1●Wi-Fi:2.4GHz 3Dアンテナ●ピン:G25、G26、G36、G23、G34、G18、G21、G22、G14、G13●バッテリ:390mAh @3.7V●動作温度:0℃~+40℃●重量:32g●寸法:56×40×16mm●【資料】●データシート●ESP32●BM8563●SY7088●GDEW0154M09●Arduino API●Arduinoライブラリ、サンプルスケッチ(GitHub)●回路図●【セット内容】●CoreInk ×1●USB Type-Cケーブル(20cm)×1●【アプリケーション例】●IoT端末●Eブック●産業用制御パネル●電子タグアズワン品番67-0383-45
  • ブギーボード キングジム

    ブギーボード

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
    付属品スタイラス、スタイラスホルダー仕様ストラップホール付き材質ABS質量(g)約220使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本書換え回数約5万回画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm)ロック機構あり寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)繰り返し・詰め替え対応
  • ラズパイ用フロントカメラ付7インチタッチスクリーン液晶 WVGA WAVESHARE

    ラズパイ用フロントカメラ付7インチタッチスクリーン液晶 WVGA

    WAVESHARE
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷