カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「e-pf-12」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
    形状ストレート
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • エレメントパネル ノーリツイス

    エレメントパネル

    ノーリツイス
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
    ブルー材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン奥行(mm)4302018年トラスコ掲載ページ10 0129脚の種類キャスター付
  • 34PW用ホース継手 スウェイジタイプ ニッタ

    34PW用ホース継手 スウェイジタイプ

    ニッタ
    11,866税込13,053
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • P Series(PF3W721) SMC

    P Series(PF3W721)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    形式(7) 表示一体型
  • 超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス

    超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ

    アイネックス
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
    仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)3.78使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)ノイズレベル最大35.2dB(A)ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V 3.36W 0.28A最大風量(CFM)91.5期待寿命(時間)200000(<55℃)
  • プラグ PF1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.10、MW2530(2004) 部品_No.10、MW1050 工業用ポンプ部品_No.26、MW240 工業用ポンプ部品_No.10、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL1540(エクセル) 部品_No.14、MW650(PV) 部品_No.26、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.13、MW340 部品_No.10、MW2570 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.14、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H 工業用ポンプ部品_No.11、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.13、MW620H 工業用ポンプ部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.14、MW350 工業用ポンプ部品_No.10、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2530 工業用ポンプ部品_No.10、MBW270E-K ポンプ部品_No.10、MW540 工業用ポンプ部品_No.12、MW2571 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW2540 工業用ポンプ部品_No.10、MW570 工業用ポンプ部品_No.11、MBW270E-M ポンプ部品_No.10、MW330H 工業用ポンプ部品_No.11、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.15、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.11、MW230 部品_No.10、MW1050(PV) 部品_No.26、MW430H 工業用ポンプ部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.11、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.14、MW280H 工業用ポンプ部品_No.11、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.11、MW70 工業用ポンプ部品_No.16