カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 卓上消耗品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「e-sjb」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ

    八興
    4,198税込4,618
    1個(1m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
    用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ

    八興
    21,469税込23,616
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • ギター ジャンボカラー 寺西化学

    ギター ジャンボカラー

    寺西化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(220mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    共同制作用に便利な大容量(220ml)の水彩絵の具です。
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    4,698税込5,168
    1巻(1m)
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

    八興
    64,900税込71,390
    1巻(20m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
  • ESJB エンプラスリップジョイントヒンジ イマオコーポレーション

    ESJB エンプラスリップジョイントヒンジ

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590最大締付トルク(N・m)5
  • エンプラスリップジョイントヒンジ ESJB イマオコーポレーション

    エンプラスリップジョイントヒンジ ESJB

    イマオコーポレーション
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~80最大締付トルク(N・m)5許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重)材質(ピン)ポリアセタールブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
  • フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興販売

    フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ

    八興販売
    200,981税込221,079
    1本
    45日以内出荷から47日以内出荷
    ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
    材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
  • フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース TRUSCO

    フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1本
    11日以内出荷
    内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
  • パスタ&エスニック スープ皿 マルケイ(国際化工)

    パスタ&エスニック スープ皿

    マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
    形状丸皿食器の種類洋食器バジリコ容量(mL)660直径(Φmm)230高さ(mm)37電子レンジ×食器洗浄機
  • パスタ&エスニック クープ皿 マルケイ(国際化工)

    パスタ&エスニック クープ皿

    マルケイ(国際化工)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
    形状食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機
  • パスタ&エスニック 24cmプレート マルケイ(国際化工)

    パスタ&エスニック 24cmプレート

    マルケイ(国際化工)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
    形状丸皿食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    仕様オプション 耐薬品用規格L140X9X15E-SJB図解NoGS15EM ポンプ部品 フツソホース_No.23A
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    備考オプション 耐薬品用規格L310X9X15E-SJB部品名称フツソホース図解NoMJS-21 ポンプ部品_No.フツソホース
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格L260X9X15E-SJB, オプション 耐薬品用図解NoAS15CD ポンプ部品 フツソホース_No.18A
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考オプション 耐薬品用規格L220X9X15E-SJB部品名称フツソホース図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.18A
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    仕様オプション 耐薬品用規格L200X9X15E-SJB図解NoGS10EM ポンプ部品 フツソホース_No.24A、GS10EM-1 ポンプ部品 フツソホース_No.24A、GS10R ポンプ部品 フツソホース_No.22A、MS030SP ポンプ部品_No.24A
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    仕様オプション 耐薬品用規格L165X9X15E-SJB図解NoGS15EMA ポンプ部品 フツソホース_No.20A、KS1300 ポンプ部品_No.20A、GKS20 ポンプ部品_No.フツソホース、KS13S ポンプ部品_No.20A、KS13M ポンプ部品_No.20A
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    備考オプション 耐薬品用規格L150X9X15E-SJB部品名称フツソホース図解NoMS037 ポンプ部品_No.21A、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.20A、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.21A、GKS15 ポンプ部品_No.フツソホース
  • フツソホース BIGM(丸山製作所)

    フツソホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考オプション 耐薬品用規格L210X9X15E-SJB部品名称フツソホース図解NoMS608C-15 ポンプ部品_No.18A、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.19A、GKS10 ポンプ部品_No.フツソホース、MS043 ポンプ部品_No.19A、MS039D-15 ポンプ部品_No.19A、GKS11 ポンプ部品_No.フツソホース
  • パスタ&エスニック サラダボール マルケイ(国際化工)

    パスタ&エスニック サラダボール

    マルケイ(国際化工)
    759税込835
    1個
    12日以内出荷
    イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
    容量(mL)270バジリコ直径(Φmm)142高さ(mm)38電子レンジ×食器洗浄機