カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 作業工具(34)
  • 家電(26)
  • 制御機器(24)
  • 物流用品(21)
  • オフィス家具(19)
  • 防犯用品(18)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 自転車部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 切削工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 手袋(7)
  • 介護用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)

「e-tb」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両開きチューブファイル<K2> コクヨ

    両開きチューブファイル<K2>

    コクヨ(4件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。 カラフルな5色の仕切りカードが付いているので、書類を分類して保管するのに役立ちます。従来の定番チューブファイルに合わせた背デザインなので、並べて収容しても違和感がありません。
    用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理に付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き仕様替背紙式材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80開閉両開きグリーン購入法適合
  • 3段腰袋3点セット DBLTACT

    3段腰袋3点セット

    DBLTACT(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハードな職種に耐える タフ設計の使い心地と安心感 撥水効果抜群! 摩擦・突き刺しに強い!
    セット内容マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト材質ポリエステル形状3段ベルト幅(mm)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×10、ペンチサック/230×80×30有効長(mm)(ワンタッチバックルベルト)1150深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100
  • トイレ用柄付きスポンジたわし 3M(スリーエム)

    トイレ用柄付きスポンジたわし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    作業時の身体への負担に配慮:力が伝わりやすい特徴的な柄により、作業時の身体への負担を軽減します。 流出事故の防止:大便器で流出しにくい、柄つきのデザインです。 優れた汚れ落とし性能:傷つけにくくきれいに汚れを落すことができる3M独自の樹脂研磨粒子つきの不織布を持つスポンジたわしで、経験の浅い方でも素早くきれいに汚れを落すことができます。
    材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジアズワン品番64-9284-37適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
    仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書材質ABS樹脂寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8BKコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)分解能800/1200/1600カウント/インチ動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)キー数20キー(※19キー+Numlockキー)使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)キー方式パンタグラフ印刷方式シルク印刷無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックス

    レーザー墨出器専用エレベータ三脚

    マイゾックス(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
    仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328全長(mm)1695質量(kg)1.35全縮(mm)610取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
  • ファイバセンサ E32-TB omron(オムロン)

    ファイバセンサ E32-TB

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ファイバ長(mm)5000曲げ半径(mm)4
  • シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作[手袋]

    シンガーポリスリム 箱入り

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    439税込483
    1箱(100枚)
    当日出荷
    外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。 便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号) 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 食品衛生法適合。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.027入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
  • ツールバッグミニ E-Value

    ツールバッグミニ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに大容量です。使わない時はコンパクトにたためます。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
  • 絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波

    絶縁トランス 静電シールド付

    大阪高波(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
  • 25.4角エクステンションバー FPC

    25.4角エクステンションバー

    FPC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)49差込角(sq.)25.4(1/1")駆動角(sq.)25.4(1/1")
  • 19角エクステンションバー FPC

    19角エクステンションバー

    FPC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)35.5差込角(sq.)19.0(3/4")駆動角(sq.)19.0(3/4")
  • マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ

    マウス付きワイヤレスキーボード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 キーボードは標準的な日本語109キーボードです。 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。 ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
    付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2方式ワイヤレス/RF2.4GHz対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XPコネクタ形状USB(Aコネクタオス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5分解能1600・1200・800count/inch動作力60±15gインターフェースUSBHID1.1準拠受信可能距離約10キー数日本語105キー配列日本語109A読取ブルーLEDセンサー方式使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)3.5mm±0.3mmボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンキーピッチ(mm)19
  • タップガイド TRUSCO

    タップガイド

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
    用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールクリアブルー使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 簡易トイレ Y&Y

    簡易トイレ

    Y&Y
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    防災トイレの便座は段ボール製が多い一方で、こちらは繰り返し使用できるのが特徴。環境に配慮しており、丸洗いができるため衛生的に使用できます。災害時はもちろん介護やアウトドアなどのトイレとしても活用できます。耐荷重も10kgあり幅広い体格の方が使用できますので、家庭用はもちろん避難所や企業の備蓄品としてもおすすめです。凝固剤を振りかけるだけの防災トイレは取り扱いが簡単で、15年間と長期保存も可能です。便座もコンパクトに折り畳めるため、備蓄時のスペースも圧迫しません。
    用途介護、災害発生、キャンプ、断水や停電セット内容・本体x1、凝固剤x12(保存期間15年)、汚物袋x12、収納バックx1、処理袋x2質量(kg)約1.4カーキ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:27.5×33×30(展開時)素材本体:ABS樹脂、収納バック:ポリエステル+ポリプロピレン、汚物袋・処理袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー
  • 圧着工具セット JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
    セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
  • ロッキングエクステンションバー FPC

    ロッキングエクステンションバー

    FPC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
    用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。寸法D(Φmm)18.5差込角(sq.)9.5(3/8)駆動角(sq.)9.5(3/8)
  • アジャスター 矢崎化工

    アジャスター

    矢崎化工(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    段差のあるところはアジャスターで解消できます。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴムアイボリー質量(g)109耐荷重(kg)50
  • 水栓ボックス用アダプター 因幡電工

    水栓ボックス用アダプター

    因幡電工
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
    用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
  • 1/2"インパクト用ビットアダプター RED EAGLES

    1/2"インパクト用ビットアダプター

    RED EAGLES
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ブラック質量(g)76長さ(cm)5差込深さ(mm)12.7ビット差込部(mm)6.35
  • 採尿セット ハルンキット アズワン

    採尿セット ハルンキット

    アズワン
    7,798税込8,578
    1袋(100セット)
    当日出荷
    横側から強めに押すとキャップを外せますので、検査時の作業短縮になります。 女性が採尿しやすい形状の紙コップです。
    セット内容スピッツ(10mL)×1本、折りたたみ採尿コップ×1個、記名シール×1枚、チャック式提出用袋×1枚材質スピッツ/SBC、キャップ/PE(ポリエチレン)アズワン品番7-3861-01
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • 携帯ビットホルダーセット SK11

    携帯ビットホルダーセット

    SK11
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール形状キーアダプター:丸軸ビット取付方法押込スライド式
  • 25.4sqエクステンションバー FPC

    25.4sqエクステンションバー

    FPC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
    用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。付属品マウス幅(mm)365ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)キーボード:340、マウス:61奥行(mm)127.4電源充電式対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB(Aタイプ)オス接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波キー数103キー配列日本語103キーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.9±0.2ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンキーピッチ(mm)18バックライトブルー通信距離(m)最大約10キーの有無テンキー:あり読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)角度調節あり
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット TRUSCO

    双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
    用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110
  • バリキラー SET-B ZTEC

    バリキラー SET-B

    ZTEC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
  • エッシトリマー用替刃 ツボサン

    エッシトリマー用替刃

    ツボサン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ET20に装着して使用する荒刃です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8006材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)100刃長(mm)30刃幅(mm)4.5
  • 防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” 谷沢製作所

    防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”

    谷沢製作所(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修。ホイッスル(NIFCO製)つき。着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
    用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)サイズフリー(47~62cm対応)質量(g)375種類折りたたみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221色(帽体)ホワイトひもタイプワンタッチ
  • 19.0sqエクステンションバー FPC

    19.0sqエクステンションバー

    FPC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
  • テンキー式 ミニ電子金庫 5L SIS

    テンキー式 ミニ電子金庫 5L

    SIS
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    置き場所を選ばないお手軽な小型金庫。デジタルで暗証番号を入力するテンキー式だから鍵の携帯が不要。ピッキングに強い鍵も付属しています。さらに防犯性を高めることができる、固定用アンカーボルト付き。重要書類や貴重品の管理に。
    付属品単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×2本、非常用鍵×2個材質スチール、プラスチック質量(kg)2.7使用電池単三乾電池×4本寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:22.8×13.3×16.8、外寸:23×17×17
  • 角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40
  • 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト

    八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット! 八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド! これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます! HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)テレビスタンド:12.4、HDDホルダー:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:49.5×37×92.8~104、ホルダー:15×6.1×10
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • hoco U140 巻き取りケーブルセット 日本トラストテクノロジー

    hoco U140 巻き取りケーブルセット

    日本トラストテクノロジー
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    便利グッズをケースに収納。変換コネクターやSIMピンを収納し、巻き取りケーブルが一体収納ケースは、持ち歩きの際もコンパクトで便利なサイズです。最大PD 60Wまで対応。巻取りケーブルPD充電器に接続して最大 60Wまでの高速充電に対応します。巻き取りケーブルは最大95cm伸縮。データ通信 最大480Mbps(USB2.0)。データ通信は最大480Mbpsの高速データ通信に対応。パソコンとのデータ移動にもご利用いただけます。緊急時も安心、豊富な充電端子 様々な機器に合わせてコネクタを変更することができます。
  • エッシトリマー用替刃 仕上刃 BP入り ツボサン

    エッシトリマー用替刃 仕上刃 BP入り

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-8007幅(mm)100目の粗さ仕上げ
  • インバータオプション  LCD操作パネル用アダプタ 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション LCD操作パネル用アダプタ

    東芝シュネデール・インバータ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
  • CLKS SET B チョークラインセット SOLA

    CLKS SET B チョークラインセット

    SOLA
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    ・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み。・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング。・人間工学に基づいたラバーカバー付き。・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き。・ハンドルは硬化鋼製フック
  • 19.0sqエクステンションバー FPC

    19.0sqエクステンションバー

    FPC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。質量(g)1300全長L(mm)330ピン形式6-P1Oリング6-O1差込角(sq.)19.0(3/4)駆動角(sq.)19.0(3/4)
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
"e-tb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷