カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 止め輪(18)
  • トラック輸送・安全用品(9)
    • ベルトアダプター(3)
  • 作業工具(8)
    • 軸用プライヤー(1)
  • 自動車純正部品(201)
  • バイク純正部品(44)
  • 事務用品(35)
  • 制御機器(31)
  • 照明(24)
  • 理美容(10)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(8)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eクリップ」の検索結果

474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)(ステンレス)大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
399税込439
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
E形止メ輪 栃木屋E形止メ輪栃木屋(2件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS Eリングセット OHSATO(大里)SUS EリングセットOHSATO(大里)(4件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
材質SUS304種類Eリングケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
779税込857
1パック(40個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
489税込538
1パック(330個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
E リングプライヤー エンジニアE リングプライヤーエンジニア(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途軸の止め輪として使われています材質ステンレス形状E形止め輪
E・クリップキット エスコE・クリップキットエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949R-1
LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GW
クリップボード A4E リヒトラブクリップボード A4Eリヒトラブ(2件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
サイズA4綴じ枚数20タイプタテ
E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トラックレール用先端金具トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウロープタイオフ トラックレール用モノタロウ(15件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応
クリップボードE A6 コクヨクリップボードE A6コクヨ(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能付き ペンホルダーが付いていて便利です。
サイズA6材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/105×148タイプタテ縦(mm)178横(mm)125紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合
油性BP リフィル BKL7 ぺんてる油性BP リフィル BKL7ぺんてる
55税込61
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名.eボール、クルット固定クリップ、クルットワイドオープンクリップ、油性ボールペンBK407、スーパーぺんてる先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金) Panaracer(パナレーサー)BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用ブラック
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
クリップライト オーム電機クリップライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25
ヘッドバンドB4 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドバンドB4タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
LE-E301専用ヘッドバンド。 ヘッドバンド+上部バンド+ケーブルクリップ2個。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンドトラスコ品番754-6891対応機種LE-E301
ベルポスト クリップファイル セキセイベルポスト クリップファイルセキセイ
2,998税込3,298
1冊
当日出荷から4日以内出荷
A4判E型のクリップファイル。 表紙は360度折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みしやすい。 名刺やメモが入れられる内ポケット付き。 便利なペンホルダー付き。 高級感のある合皮製。 書類約50枚収容可能。 ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。
用途ビジネスシーンを格上げする、高級感と上質さを備えたクリップファイル。
ロープタイオフ テザックロープタイオフテザック(19件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)5.8電球サイズ5.8mm電球ベース電話スライド
SES,ケーブルマーキングキット SESSES,ケーブルマーキングキットSES
4,298税込4,728特価
1セット(1個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準パネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
クリップボードE 別寸 コクヨクリップボードE 別寸コクヨ
389税込428
1枚
当日出荷
複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能付き ペンホルダーが付いていて便利です。
サイズ別寸-Eグリーン購入法適合材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/80×177縦(mm)212横(mm)100紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%
コクヨ クリップボードE ヨハー コクヨコクヨ クリップボードE ヨハーコクヨ
529税込582
1個
当日出荷
複数のクリップボードを整理するのに便利なスタッキング(積重ね)機能付。
材質本体:クリップ、R-ABS寸法(幅W×高さH)(mm)110×235
LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマLEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
クリップボードE B4 1/4 コクヨクリップボードE B4 1/4コクヨ(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
伝票や喫茶店・レストランのお会計の整理に 複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能が付いています。 ペンホルダーが付いていて便利です。 フック掛けが付いています。
サイズB4 1/4-E材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/91×257縦(mm)292横(mm)110紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合
e腕章専用 バンドクリップ つくし工房e腕章専用 バンドクリップつくし工房
109税込120
1個
当日出荷
寸法(mm)55×11
クリップライト E17 オーム電機クリップライト E17オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
電球はお好みの光源色でご使用できます口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応中間スイッチ付き 光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できます
適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm
LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型交換用ランプアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。 対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC 花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35℃口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)300光色昼光色電球の種類LED
E形止め輪 栃木屋E形止め輪栃木屋
29税込32
1個
4日以内出荷
材質S質量(g)0.2表面処理3価クロメート
トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]TOYOX(トヨックス)
739税込813
1個
当日出荷
静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。
用途アース処理用クリップ材質SUS304関連資料商品情報1.(0.76MB) 商品情報2.(3.48MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.34MB)
クリップボードE B6 コクヨクリップボードE B6コクヨ(2件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
伝票や喫茶店・レストランのお会計の整理に 複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能が付いています。 ペンホルダーが付いていて便利です。 フック掛けが付いています。
サイズB6材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/128×182タイプタテ縦(mm)212横(mm)148紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合
JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業)JSフリーハンドルEX-SCONDOR(山崎産業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。錆びない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチします。対応ヘッドコンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
用途あらゆる清掃現場に仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP幅(mm)90全長(mm)1340質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】95×82×445取扱説明書(1.19MB)繰り返し・詰め替え対応
クリップファイル(二つ折り) エスコクリップファイル(二つ折り)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷から翌日出荷
A4判E型 ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付 ★360°折り返せます マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。 ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。 立ったままの筆記でも書き込みやすい。 名刺やメモが挟める内ポケット付。 便利なペンホルダー付。
...