カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • 照明(112)
  • 切削工具(66)
  • 空調・電設資材(56)
  • メカニカル部品(43)
  • 機構部品(43)
  • 事務用品(38)
  • バイク純正部品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)

「eボール」の検索結果

608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノック式ボールペン ドットイーボール0.7 ぺんてるノック式ボールペン ドットイーボール0.7ぺんてる(27件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。
先端ボール径(mm)0.7質量(g)12シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1
.eボール ぺんてる.eボールぺんてる
799税込879
1パック(10本)
当日出荷
ロングリフィルのエコノミーノック式油性ボールペン。
用途筆記先端ボール径(mm)0.7方式ノック式インク色エコマーク認定認定グリーン購入法適合色(軸)線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてるノック式ボールペン ドットイーボール0.5ぺんてる(9件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。
先端ボール径(mm)0.5材質ノック:再生POM、軸:再生PC外形寸法(mm)16×12×148シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ノック式ボールペン10本 サンノートノック式ボールペン10本サンノート(105件のレビュー)
129税込142
1セット(10本)
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7入数(本)10
油性ボールペン.e-ボール ぺんてる油性ボールペン.e-ボールぺんてる(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングラバーグリップ ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。 ロングリフィルでエコノミー .e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ノック式ボールペン ドットイーボール0.7(パック入り) ぺんてるノック式ボールペン ドットイーボール0.7(パック入り)ぺんてる
90税込99
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。 .e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 058繰り返し・詰め替え対応
ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウボールペン0.7 ノック式油性モノタロウ(104件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラジェルボールペン サラサ 0.5ゼブラ(65件のレビュー)
96税込106
1本
当日出荷
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体全長(mm)141.0質量(g)9.7最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5
サラサクリップ 0.5 ゼブラサラサクリップ 0.5ゼブラ(74件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分)材質ボディ:樹脂シリーズサラサ方式ノック式最大径(Φmm)11.0先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
油性ボールペン アクロボール150 パイロット油性ボールペン アクロボール150パイロット(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
用途紙への筆記替芯BRFV-10EF商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5線の太さ極細字全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4インクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1
ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム0.7uni(三菱鉛筆)(98件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ油性ボールペン ジムノック 0.7ゼブラ(56件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生樹脂替芯K-0.7芯全長(mm)140.1質量(g)9.9最大径(Φmm)11.6インク油性エコマーク認定認定方式ノック式色数単色商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177
油性ボールペン タプリクリップ 0.5 ゼブラ油性ボールペン タプリクリップ 0.5ゼブラ(19件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷
インクたっぷりで、可動式バインダークリップ採用! ※メーカー従来のノック式油性ボールペンと比較して、インク40%増量。
先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付全長(mm)143質量(g)10.8エコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯SH-0.5芯インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185
ドットイーボール1.0 B軸 赤 ぺんてるドットイーボール1.0 B軸 赤ぺんてる(1件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
インク色商品タイプ本体シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)1インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)線の太さ中字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
タプリクリップ ボールペン ゼブラタプリクリップ ボールペンゼブラ(20件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷
タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。 たっぷり書けてお得です。(※タプリクリップ0.4のみロング替芯ではありません。) 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。 先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7グリーン購入法適合商品タイプ本体
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
アクロボール150 専用レフィル パイロットアクロボール150 専用レフィルパイロット(14件のレビュー)
88税込97
1本ほか
当日出荷
濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応適合本体シリーズ名アクロボール繰り返し・詰め替え対応
消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm uni(三菱鉛筆)消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mmuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ノック式消せるゲルインクボールペン。 消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。 色を消したところにも繰り返し書くことができます。 文字等を消す際は、軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされるので、しっかり消すことが可能。 使いやすいノック式が実現できました。
方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク熱消去性インク商品タイプ本体
ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム0.5uni(三菱鉛筆)(91件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯SXR-5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ボールペン VERY楽ノック1.0 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック1.0uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)1替芯SA-10CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
LED電球 E26 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E26 小丸球アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向
LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95
LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマLED電球 ボール電球アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
ユニボールシグノ替芯 UMR-83E uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-83Euni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
66税込73
1本
当日出荷
ゲルインクボールペン替芯。
適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW全長(mm)112質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色方式ノック式最大径(Φmm)6.2先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 全方向タイプオーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ボール電球60形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 口金E26 LED5年保証対象商品
全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当オーム電機(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
ボールペンスーパーE ジョインテックスボールペンスーパーEジョインテックス(1件のレビュー)
329税込362
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
経費節約ボールペン。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)8長さ(mm)144方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ本体
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SBELDIJET(ダイジェット工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
小丸球 オーム電機小丸球オーム電機(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17オーム電機(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
消せる多色ゲルインクボールペン ユニボール R:E 3 uni(三菱鉛筆)消せる多色ゲルインクボールペン ユニボール R:E 3uni(三菱鉛筆)
399税込439
1本
当日出荷
消せる3色ボールペン。スリムなのにインクたっぷり。※メーカー、同サイズの樹脂替芯と比較した場合。多色ボールペン新機構で、一番使う色が使いやすい。よく使う色をセットするだけで、選ぶ手間なく、すぐ書ける。替芯:URR103-05(0.5mm)ブラック・レッド・ブルー <スタンダードモデル>
インク色ブラック、レッド、ブルーボール径(Φmm)0.5色数3色
LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)オーム電機(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LED
...