「e・wct」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT三ツ星(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から5日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT三ツ星(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT三ツ星(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
キャブタイヤ WRCT 富士電線工業キャブタイヤ WRCT富士電線工業
14,980税込16,478
1巻
6日以内出荷から25日以内出荷
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 堺電業溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT堺電業
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 1次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブル Fロン 富士電線工業溶接ケーブル Fロン富士電線工業
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から25日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT富士電線工業(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT堺電業(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR64ウシオライティング
27,980税込30,778
1個
49日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
口金EMEP全光束(Lm)-