カテゴリ

  • オフィス家具(108)
  • 制御機器(74)
  • メカニカル部品(65)
  • 住設機器(36)
  • 電気材料(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 介護用品(29)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 照明(17)
  • 医療(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(12)
  • 作業服(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 塗料(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 日用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「e中」の検索結果

関連キーワード
622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(85件のレビュー)
269税込296
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)(17件のレビュー)
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO裸圧着スリーブリングスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(30個)
当日出荷
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(43件のレビュー)
329税込362
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
終端重ね合せ用スリーブ(E型) 冨士端子工業終端重ね合せ用スリーブ(E型)冨士端子工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(100個)
8日以内出荷
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]差込みコネクター(OKコン)オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
リングスリーブ 未来工業リングスリーブ未来工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
丈夫な樹脂ケース入! スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
耐熱スプレー ロックペイント耐熱スプレーロックペイント(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付きタイプシリコン樹脂塗料乾燥時間(分)30~60(20℃)塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(70件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ(15件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(134件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブ ニチフ銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブニチフ
439税込483
1セット(10個)ほか
当日出荷
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(23件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(200個)ほか
当日出荷
全長(mm)10定格電流(A)最大20
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工(13件のレビュー)
579税込637
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(160件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
リングスリーブ カワグチリングスリーブカワグチ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(100個)
当日出荷
規格JISC2806
ボードマーカーE 中字 スマートバリューボードマーカーE 中字スマートバリュー
699税込769
1箱(12本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいホワイトボードマーカー!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー成分アルコール系インク軸径(Φmm)15長さ(mm)146種類ホワイトボードマーカーグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
E12中豆レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E12中豆レセップ磁器製YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
329税込362
1個
当日出荷
ホワイト質量(g)33口金E12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38RoHS指令(10物質対応)対応
中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 松本製器中材用角型カスト(フタ・底開閉式)松本製器
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
仕様積み重ね可能材質ステンレス(SUS304)
E12中豆規格ソケット(黒) 旭光電機工業E12中豆規格ソケット(黒)旭光電機工業
229税込252
1個
当日出荷
全長(mm)27(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
密閉形防護服PS410E上着中 重松製作所密閉形防護服PS410E上着中重松製作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7500
Eモール・中仕切付 未来工業Eモール・中仕切付未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
材質プラスチック(AES)トラスコ品番850-1416
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,800税込1,980
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
Eサート(中タップ(鉄/生地) 大阪魂Eサート(中タップ(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Eモール・中仕切付(茶) 未来工業Eモール・中仕切付(茶)未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
材質プラスチック(AES)トラスコ品番850-1414
Eモール・中仕切付(ベージュ) 未来工業Eモール・中仕切付(ベージュ)未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
材質プラスチック(AES)トラスコ品番850-1415
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
Eモール・中仕切付(カベ白) 未来工業Eモール・中仕切付(カベ白)未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
材質プラスチック(AES)トラスコ品番850-1417
衛生資材 ペーパータオルリサイクル紙 E 中判 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)衛生資材 ペーパータオルリサイクル紙 E 中判 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
5,998税込6,598
1ケース(40点)
3日以内出荷
リサイクルパルプを使用した環境にやさしいペーパータオル。コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプです。シートサイズ:225×220mm。
材質リサイクルパルプ寸法(mm)225×220
関連キーワード
...