カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e型 止め輪」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
779税込857
1パック(40個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)(ステンレス)大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
399税込439
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
489税込538
1パック(230個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
E リングプライヤー エンジニアE リングプライヤーエンジニア(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
Eリング(三価クロメート) TRUSCOEリング(三価クロメート)TRUSCO
599税込659
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄(S60CM)/ユニクローム形状Eリング
E形止め輪(SUS316)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(SUS316)(パック品)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
529税込582
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質SUS316形状E形止め輪
E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途軸の止め輪として使われています材質ステンレス形状E形止め輪
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
SUS Eリングセット OHSATO(大里)SUS EリングセットOHSATO(大里)(4件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
材質SUS304種類Eリングケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(長ネジタイプ) 栃木屋アジャスターフット(長ネジタイプ)栃木屋
3,298税込3,628
1個
当日出荷
足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS質量(g)618部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッタ42 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ42ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。 超軽量でポケットに入る小型サイズです。 ハンドル回転がスムーズです。 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。 スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。 スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。切断能力(mm)5~42トラスコ品番367-9152全長(mm)150肉厚(mm)最大2.15適合替刃R70007
E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱) 平和発條E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)平和発條
9,398税込10,338
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ニッケル形状E形止め輪(Eリング)
アジャスターフット 栃木屋アジャスターフット栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
E型止め輪(アセタール樹脂)(パック品) 大阪魂E型止め輪(アセタール樹脂)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アセタール樹脂形状E形止め輪
MIC E型止め輪 (スチール/三価クロメート) コノエMIC E型止め輪 (スチール/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(40個)
3日以内出荷
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)形状E形止め輪(Eリング)表面処理三価クロメートメッキ
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1関連資料(0.74MB)
抜け止め樹脂キャップ TAKIGEN(タキゲン)抜け止め樹脂キャップTAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタールホワイト
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品 工進手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.33MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0関連資料(0.74MB)
E型止め輪(Φ9.6mm) SHIMANO(シマノ)E型止め輪(Φ9.6mm)SHIMANO(シマノ)
109税込120
1個
9日以内出荷
アズワン品番64-9595-42
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム信栄物産
48,980税込53,878
1本
26日以内出荷から31日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム長さ(mm)2000タイプ無垢、穴アキ金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)E型
E型止め輪(Eリング)スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 平和発條E型止め輪(Eリング)スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱)平和発條
14,980税込16,478
1箱(10000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
E型止め輪(Eリング)スタック(鉄/ニッケル)(小箱) 平和発條E型止め輪(Eリング)スタック(鉄/ニッケル)(小箱)平和発條
12,980税込14,278
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
CE型リング 軸用 (ステンレス)(パック品) 大阪魂CE型リング 軸用 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(17個)
翌々日出荷
材質ステンレス寸法t(mm)0.65寸法E(mm)1.45寸法D1(Φmm)7.77寸法D2(Φmm)11.12寸法W(mm)0.73寸法S(Φmm)9寸法G(Φmm)8.05許容スラスト荷重(N)19
テープ付E型止め輪(スタック)(アセタール樹脂)(小箱) 大阪魂テープ付E型止め輪(スタック)(アセタール樹脂)(小箱)大阪魂
799税込879
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アセタール樹脂
E型止め輪(Eリング(鉄/3価ホワイト)(小箱) 平和発條E型止め輪(Eリング(鉄/3価ホワイト)(小箱)平和発條
15,980税込17,578
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
チューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッターローテンベルガー(ROTHENBERGER)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプV型付属品シャフト・E型止め輪付寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ポストヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジTAKIGEN(タキゲン)
933税込1,026
1個
4日以内出荷
ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品E型止め輪表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応