カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 止め輪(17)
- 作業工具(196)
- ソケットレンチ用ソケット(27)
- トルクス(83)
- 両口めがねレンチ(6)
- 建築金物(165)
- 下部レール(3)
- 上部レール(1)
- 電気材料(119)
- E型(リングスリーブ)(47)
- 制御機器(772)
- 空調・照明・電設資材(389)
- パソコン/周辺機器(269)
- 保管用品(252)
- メカニカル部品(224)
- 物流用品(203)
- 配管・水廻り設備部材(150)
- 事務用品(123)
- オフィス家具(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 切削工具(100)
- 科学研究・開発用品(92)
- 住設機器(82)
- 測定用品(66)
- 建材・エクステリア(61)
- 機構部品(56)
- バイク部品(47)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 農業機械(40)
- カー用品(34)
- 家電(28)
- 学童・教育用品(28)
- 厨房用品(22)
- 自動車補修部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 安全保護具(17)
- 卓上消耗品(16)
- 安全用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 研磨材(15)
- 電動工具(15)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- 溶接用品(12)
- 作業服(12)
- 自転車部品(12)
- 理美容(11)
- 清掃用品(11)
- 完成車(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 医療(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 安全標識(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 空圧工具(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 防犯用品(6)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- エンジン工具(5)
- 梱包用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 介護用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 測定関連サービス(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(11)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- SIGNET(シグネット)(6)
- KTC(16)
- 光モール(2)
- アルインコ(6)
- ニチフ(8)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- 大喜多(1)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- イトーキ(235)
- コイズミ照明(126)
- TRUSCO(122)
- メディアカバーマーケット(121)
- AMPHENOL(117)
- エスコ(106)
- マキシンコー(88)
- ナイキ(83)
- SMC(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「e型」の検索結果

ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ
(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(8個)当日出荷E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めにセット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ヘクスローブソケット (E型)
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット差込角(sq.)3/8ソケット形状E型ヘックスローブ
(9.5SQ)E型トルクスレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷トラスコ品番307-9031セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)355差込角(sq.)9.5
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)
大阪魂(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(70個)ほか当日出荷から3日以内出荷三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。形状E形止め輪材質/仕上鉄/三価クロメート
アルミモールE型レール上
アルインコ(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。材質アルミ幅(mm)12厚さ(mm)1色シルバー
E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット
KTC¥7,798税込¥8,5781セット(3本組)当日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。トラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)形状ストレート質量(g)350
E型トルクスソケット 1/2
PROXXON(プロクソン)¥619税込¥6811個3日以内出荷から5日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し先端形状E型トルクス差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム
信栄物産¥55,980~税込¥61,578~1本26日以内出荷から31日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。長さ(mm)2000色黒材質(本体)合成ゴムタイプ無垢、穴アキ金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)E型
E型トルクス ロングストレートめがねレンチ
KTC(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から翌々日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。形状ストレート
デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ
シヤチハタ(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列タテグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
Dリングファイル統一伝票E型
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥549税込¥6041冊当日出荷ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリングサイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型質量(g)160タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)背幅(mm)35穴数2寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクスソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。材質構造用鋼先端形状E型トルクス
デスクマット(E型)
アイリスオーヤマ¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷デスクワークを快適にするクリアタイプのデスクマットです。 書類を挟んで机の上を有効活用することができます。材質PVC厚さ(mm)約1.2色クリアタイプ下敷き無し加工両面無移行繰り返し・詰め替え対応
リングファイル E型
LION (ライオン事務器)¥299税込¥3291冊当日出荷グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。仕様背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付材質表紙:再生PPシート(1.0mm厚)色ブルーサイズB6タイプヨコ型種類リングファイル規格B6判E型2穴リング内径(Φmm)25アズワン品番64-8246-69収容数200枚(適正目安)グリーン購入法適合
DリングファイルA3E型
ナカバヤシ¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製DリングサイズA3・E型質量(g)370タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)穴数2寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
E型引出し
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷トラスコ品番501-0055材質AS樹脂厚さ(mm)1色透明質量(g)265間口W×奥行D×高さH(mm)151.5×234×68仕切板1枚付
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥77~税込¥85~1本当日出荷から4日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
...