カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 空調・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「e小」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(86件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)(17件のレビュー)
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO裸圧着スリーブリングスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(50個)
当日出荷
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(43件のレビュー)
329税込362
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
リングスリーブ 未来工業リングスリーブ未来工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
丈夫な樹脂ケース入! スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
Eカッター(小) JAPPYEカッター(小)JAPPY
5,998税込6,598
1個
当日出荷
E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
カワグチ リングスリーブ カワグチカワグチ リングスリーブカワグチ
189税込208
1袋(25個)
当日出荷から3日以内出荷
JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10以上RoHS指令(10物質対応)対応
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(73件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
耐熱スプレー ロックペイント耐熱スプレーロックペイント(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付きタイプシリコン樹脂塗料乾燥時間(分)30~60(20℃)塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(200個)ほか
当日出荷
全長(mm)10定格電流(A)最大20
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ(15件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)(ステンレス)大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
399税込439
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
閉端接続端子 CE1 オーム電機閉端接続端子 CE1オーム電機
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
ヘルメット用ライン(反射タイプ) 日本緑十字社ヘルメット用ライン(反射タイプ)日本緑十字社(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1組(10本)
当日出荷
ヘルメット用ラインの標準品。 反射タイプ
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
リングスリーブ カワグチリングスリーブカワグチ(1件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
規格JISC2806
ヘルメット用ライン(無反射タイプ) 日本緑十字社ヘルメット用ライン(無反射タイプ)日本緑十字社(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
材質エンビシートテープ
DXオードブル 身 中央化学DXオードブル 身中央化学
2,598税込2,858
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質HIPS・TPS高さ(mm)30短辺(mm)280長辺(mm)390
DXオードブル 蓋 中央化学DXオードブル 蓋中央化学
2,898税込3,188
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
長辺(mm)393短辺(mm)283高さ(mm)45材質OPS
WAGAMI箸袋E 小 大黒工業WAGAMI箸袋E 小大黒工業(2件のレビュー)
539税込593
1パック(500枚)
当日出荷
完全収納ボックス台車 アズワン完全収納ボックス台車アズワン
20,097税込22,107
1台
当日出荷から10日以内出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
E26小モーガルソケット 東西電気産業E26小モーガルソケット東西電気産業
769税込846
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)6
E26小モーガルソケット耐震 青山電陶E26小モーガルソケット耐震青山電陶
16,980税込18,678
1箱(20個)
翌日出荷
なし
付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
Eタイプ 天ぷら紙小 大黒工業Eタイプ 天ぷら紙小大黒工業(3件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)ほか
当日出荷
サイズサイズ(mm)218×197
E26小サクラソケット 青山電陶E26小サクラソケット青山電陶
16,980税込18,678
1箱(25個)
翌日出荷
なし
材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
E26小モーガルソケット二穴 青山電陶E26小モーガルソケット二穴青山電陶
13,980税込15,378
1箱(20個)
翌日出荷
なし
付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
E26小モーガルソケット一穴 青山電陶E26小モーガルソケット一穴青山電陶
13,980税込15,378
1箱(20個)
翌日出荷
なし
付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付) 日東工業H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)日東工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別防水ハンドルE(小)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理3価クロメート頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
円・円周・一般用テンプレート ドラパス円・円周・一般用テンプレートドラパス
949税込1,044
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライeセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)サンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(60個)ほか
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト