カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)

「e-tool」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ 10mm E-toolコンビネーションレンチ 10mmE-tool
599税込659
1個
3日以内出荷
バイシクルワークスタンド E-toolバイシクルワークスタンドE-tool
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シルバー
E-tool タイヤレバー E-toolE-tool タイヤレバーE-tool
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
DHタイヤ対応タイヤレバー。
用途タイヤを外す際に使用します。材質スチール幅(mm)27全長(mm)220質量(g)258本数2本
E-tool コンビネーションレンチ 8mm E-toolE-tool コンビネーションレンチ 8mmE-tool
319税込351
1本
6日以内出荷
丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
用途自転車メンテナンス作業に幅広く使います。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)120質量(g)24
E-tool チェーン切り E-toolE-tool チェーン切りE-tool
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
シングルから11速のチェーンまで対応可能、チェーンを挟む機能付きで、メンテナンスをより楽にできます。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。
E-tool アーレンキー 8mm E-toolE-tool アーレンキー 8mmE-tool
799税込879
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)110全長(mm)250質量(g)186
E-tool スケール3m E-toolE-tool スケール3mE-tool
649税込714
1個
6日以内出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。
用途距離計測用工具。寸法(mm)60×65質量(g)111種類ロック付長さ(m)3テープ長さ(m)3目盛(mm)3000×16
E-tool アーレンキー 4mm E-toolE-tool アーレンキー 4mmE-tool
359税込395
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)62
E-tool ハブコンレンチ 3点SET E-toolE-tool ハブコンレンチ 3点SETE-tool
799税込879
1セット(3本)
6日以内出荷
13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。
用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。セット内容13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1材質スチール幅(mm)45全長(mm)145質量(g)173(セット)
E-tool アーレンキー 6mm E-toolE-tool アーレンキー 6mmE-tool
699税込769
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)93
E-tool フリーヌキ E-toolE-tool フリーヌキE-tool
699税込769
1個
6日以内出荷
ボスフリー(フリーとスプロケットが一体式)に使用できるツール。
用途フリーを外す際に使用する工具です。材質スチール全長(mm)45質量(g)58直径(mm)30
E-tool コーンレンチ E-toolE-tool コーンレンチE-tool
399税込439
1本
6日以内出荷
グリップ付きで握り心地が良い。
用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。材質スチール幅(mm)48全長(mm)215質量(g)81
E-tool スターターツールセット E-toolE-tool スターターツールセットE-tool
5,098税込5,608
1セット
6日以内出荷
一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。
用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
E-tool ニップルマワシ マルチ E-toolE-tool ニップルマワシ マルチE-tool
299税込329
1個
6日以内出荷
#10~#15まで対応できるニップル回し。
用途スポークの張りを調整する工具です。材質スチール質量(g)52直径(mm)40
E-tool コッタレスヌキ E-toolE-tool コッタレスヌキE-tool
609税込670
1個
6日以内出荷
クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。
用途ギアクランク外しに必要な工具です。材質スチール幅(mm)25全長(mm)最短85質量(g)119
E-tool ロックリングツール E-toolE-tool ロックリングツールE-tool
699税込769
1個
6日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
用途ロックリングを取り外し際に使用する工具です。材質スチール全長(mm)45質量(g)60直径(mm)25
E-tool ケーブルカッター E-toolE-tool ケーブルカッターE-tool
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
ブレーキとシフトケーブル、インナーとアウターの切断作業に使えます。
用途自転車ワイヤ切断用ケーブルカッター。幅(mm)最小65全長(mm)160質量(g)201
E-tool ペダルレンチ 15mm E-toolE-tool ペダルレンチ 15mmE-tool
939税込1,033
1本
6日以内出荷
グリップ付きで握り心地が良い。
用途自転車ペダル用取り外す工具。材質スチール幅(mm)50全長(mm)255質量(g)181
E-tool コンビネーションレンチ 9mm E-toolE-tool コンビネーションレンチ 9mmE-tool
359税込395
1本
6日以内出荷
丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
用途変速ワイヤ等の固定に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)130質量(g)30
E-tool アーレンキー 2mm E-toolE-tool アーレンキー 2mmE-tool
339税込373
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)24
E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm E-toolE-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mmE-tool
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
これ1本でホイール外しとペダル外しが出来ます。
用途1本だけでいろんな作業ができる、ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。
E-tool チェーンキリ E-toolE-tool チェーンキリE-tool
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
6~10速のチェーンに対応します。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。幅(mm)53(最小)全長(mm)100質量(g)87
E-tool タイヤレバー 3本SET E-toolE-tool タイヤレバー 3本SETE-tool
409税込450
1セット(3本)
6日以内出荷
リムに傷つけしないプラスチック製のタイヤレバー。
用途クリンチャータイヤを外す際に使用します。材質プラスチック幅(mm)15全長(mm)115質量(g)12(1本)
E-tool トルクレンチ 25 E-toolE-tool トルクレンチ 25E-tool
939税込1,033
1セット
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車用特殊部品(モーターユニット、カギ、ステム、変速機等)に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)90全長(mm)200質量(g)72
E-tool アーレンキー 3mm E-toolE-tool アーレンキー 3mmE-tool
349税込384
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)78全長(mm)140質量(g)27
E-tool ニップルマワシ #14/15 E-toolE-tool ニップルマワシ #14/15E-tool
499税込549
1個
6日以内出荷
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。
用途車輪組立の時や振れ取りに使えます。材質スチール幅(mm)35全長(mm)50質量(g)18
E-tool アーレンキー 10mm E-toolE-tool アーレンキー 10mmE-tool
799税込879
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)110全長(mm)250質量(g)254
E-tool アーレンキー 2.5mm E-toolE-tool アーレンキー 2.5mmE-tool
349税込384
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)26
E-tool プラスドライバー E-toolE-tool プラスドライバーE-tool
339税込373
1本
6日以内出荷
刃先は高精度のブラックポイント加工。自転車整備に必要なトルコが出せます。
用途ブレーキ・ディレーラーのアジャストネジを調整する際に使用します。
E-tool アーレンキー 5mm E-toolE-tool アーレンキー 5mmE-tool
599税込659
1本
7日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)76
e-CON専用工具 ユーボンe-CON専用工具ユーボン
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
e-CON専用工具 ユーボンe-CON専用工具ユーボン
15,980税込17,578
1丁
欠品中
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
Amphenol 圧着ピンコンタクト AMPHENOLAmphenol 圧着ピンコンタクトAMPHENOL
37,980税込41,778
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキージーツール 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキージーツール三立機器
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2241質量(g)225品名スキージーツール
38パイ K型アタッチメント スキージーツール 三立機器38パイ K型アタッチメント スキージーツール三立機器
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
モバイル工具セット GB[制御機器]モバイル工具セットGB[制御機器]
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
BB Cup Tool E0021 FSABB Cup Tool E0021FSA
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷
Souriau ピンコンタクト TRIM TRIO SM シリーズ SOURIAUSouriau ピンコンタクト TRIM TRIO SM シリーズSOURIAU
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズ SOURIAUSouriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズSOURIAU
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールマウントフランジ OnRobotツールマウントフランジOnRobot
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
ツール取り付けフランジ
用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。