カテゴリ

  • 自動車純正部品(25)
  • トラック純正部品(21)
  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e0272」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFM1E272 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFM1E272

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)25dc許容差±20%静電容量2700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUTP1E272 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUTP1E272

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc寿命2000 h, 5000 h静電容量2700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFC1E272 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFC1E272

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命5000h静電容量2700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.555最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFM1E272 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFM1E272

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)25dc許容差±20%静電容量2700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFR1E272S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2700μF, ,25V dc, EEUFR1E272S

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命10000h許容差±20%静電容量2700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • モコモコクリームシャンプー クリスタルプロセス

    モコモコクリームシャンプー

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本(20L)
    3日以内出荷
    炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性危険物の類別非危険物
  • 三つ仕切長角プレート E 272シリーズ 国際化工

    三つ仕切長角プレート E 272シリーズ

    国際化工
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    和に、洋に、自在に使えるナチュラルな木の風合い。
    材質メラミン樹脂高さ(mm)26短辺(mm)170長辺(mm)255電子レンジ×食器洗浄機
  • (ME027)CYLINDER HE 三菱ふそう

    (ME027)CYLINDER HE

    三菱ふそう
    469,800税込516,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)PUMP WATER 三菱ふそう

    (ME027)PUMP WATER

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)CASE,WATER PUMP 三菱ふそう

    (ME027)CASE,WATER PUMP

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)CASE,WATER 三菱ふそう

    (ME027)CASE,WATER

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)PULLEY     WATER PUMP 三菱ふそう

    (ME027)PULLEY WATER PUMP

    三菱ふそう
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)TACHOMETER FLANGE ASSY 三菱ふそう

    (ME027)TACHOMETER FLANGE ASSY

    三菱ふそう
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)C0VER,THERM 三菱ふそう

    (ME027)C0VER,THERM

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)COVER 三菱ふそう

    (ME027)COVER

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)PULLEY 三菱ふそう

    (ME027)PULLEY

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)STAY B 三菱ふそう

    (ME027)STAY B

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)STAY A 三菱ふそう

    (ME027)STAY A

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)CORE,RADIATOR 三菱ふそう

    (ME027)CORE,RADIATOR

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)WATER PUMP ASSY 三菱ふそう

    (ME027)WATER PUMP ASSY

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)HANGER R.H 三菱ふそう

    (ME027)HANGER R.H

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)COVER,THERMOSTAT 三菱ふそう

    (ME027)COVER,THERMOSTAT

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)ROD STOP 三菱ふそう

    (ME027)ROD STOP

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)PLATE,CAUTION 三菱ふそう

    (ME027)PLATE,CAUTION

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)F/W PTO HEAD ASSY 三菱ふそう

    (ME027)F/W PTO HEAD ASSY

    三菱ふそう
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)FLYWHEEL HO 三菱ふそう

    (ME027)FLYWHEEL HO

    三菱ふそう
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)WATER PUMP 三菱ふそう

    (ME027)WATER PUMP

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)CASE,F/W PT 三菱ふそう

    (ME027)CASE,F/W PT

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)FLYWHEEL ASSY 三菱ふそう

    (ME027)FLYWHEEL ASSY

    三菱ふそう
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)SPACER,L=11 三菱ふそう

    (ME027)SPACER,L=11

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)PIPE ASSY  WATER OUTLET 三菱ふそう

    (ME027)PIPE ASSY WATER OUTLET

    三菱ふそう
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)GEAR 三菱ふそう

    (ME027)GEAR

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)PIPE 三菱ふそう

    (ME027)PIPE

    三菱ふそう
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)SHROUD 三菱ふそう

    (ME027)SHROUD

    三菱ふそう
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)SLEEVE,PRE-CLNR 三菱ふそう

    (ME027)SLEEVE,PRE-CLNR

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)HOSE 三菱ふそう

    (ME027)HOSE

    三菱ふそう
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • (ME027)COVER 三菱ふそう

    (ME027)COVER

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (23950)VALVE ASSY 日野自動車

    (23950)VALVE ASSY

    日野自動車
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
  • (21016)INSULATOR 日野自動車

    (21016)INSULATOR

    日野自動車
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷