カテゴリ
- 自動車純正部品(569)
- 農業機械(390)
- 物流用品(352)
- 制御機器(263)
- メカニカル部品(241)
- トラック純正部品(117)
- 配管・水廻り設備部材(104)
- 機構部品(84)
- 空調・照明・電設資材(78)
- 自動車補修部品(59)
- バイク純正部品(58)
- 切削工具(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 建築金物(34)
- 作業工具(33)
- バイク部品(25)
- 安全靴・作業靴(23)
- 電気材料(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 自転車部品(20)
- 家電(20)
- 測定用品(13)
- 医療(13)
- オフィス家具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全標識(10)
- 電動工具(10)
- 食品・飲料(7)
- 塗料(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 事務用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(373)
- MAZDA(マツダ)(275)
- トヨタ(245)
- ハンマーキャスター(160)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- 三木プーリ(144)
- 日野自動車(116)
- ユーエイキャスター(74)
- ニッサン(46)
- イハラサイエンス(44)
- エスコ(39)
- 東正車輛(39)
- スズキ(35)
- イマオコーポレーション(33)
- フジトク(30)
- omron(オムロン)(25)
- KHK(小原歯車工業)(23)
- サカエ(22)
- ナベヤ(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「e028」の検索結果

充電式LEDライト E28R V2.0
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28 RH60B
ニホンゲンマ¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から13日以内出荷高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。用途はんだ付けタイプRA含有量(%)フラックス:1.8、ハロゲン:0.7合金組成(Wt%)60Sn-40Pb
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-028-NH
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様標準仕様質量(kg)0.33シリーズETP-E Plus寸法d(mm)28許容トルク(N・m)280締付トルク(N・m)0.166×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1800許容スラスト力(N)16000
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-028-CK
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様簡易防せい仕様質量(kg)0.33シリーズETP-E Plus寸法d(mm)28許容トルク(N・m)12000締付トルク(N・m)0.166×10^-3適合軸公差k6軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1800許容スラスト力(N)1800
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-028-NK
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様標準仕様質量(kg)0.33シリーズETP-E Plus寸法d(mm)28許容トルク(N・m)280締付トルク(N・m)0.166×10^-3適合軸公差k6軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1800許容スラスト力(N)16000
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥1,398税込¥1,5381パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
家具のスベリ材 角脚用
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥549税込¥6041パック(4個)当日出荷から3日以内出荷家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂形状角型
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥579~税込¥637~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途戸あたり音対策として
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥669税込¥7361個当日出荷フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Dr.MED(R) アームスリング
DR.MED(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 メッシュ素材で通気性に優れます。 左右兼用材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)洗濯方法手洗い
これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
これエエやん ペーパータオルボックス 中判
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。 壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。 中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。 取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。 ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂収納枚数200
サマコバ磁石 丸型
二六製作所¥1,398税込¥1,5381パック(3個)3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
文具エプロンバッグ
クツワ¥469税込¥5161個3日以内出荷から4日以内出荷働く人のための文具エプロンバッグ。テープを取り付けて作業時にサッと使える。文具エプロンバッグシリーズと組み合わせて使える材質ポリエステル、PVC、亜鉛合金質量(g)21タイプテープホルダー
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
スプロケットカバー
モートーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE028。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ボルト、スペーサー。製法:削り出し。備考:空冷モデル用。関連商品:品番:MMU091,MTE115,MTE169,MTE128,MMU621C-AC,MMU083付属品取付ボルト、スペーサー材質アルミ色ブラック備考空冷モデル用製法削り出し関連部品MMU091 / MTE115 / MTE169 / MTE128 / MMU621C-AC / MMU083
...