カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(373)
- MAZDA(マツダ)(275)
- トヨタ(245)
- ハンマーキャスター(160)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- 三木プーリ(144)
- 日野自動車(116)
- ユーエイキャスター(74)
- ニッサン(46)
- イハラサイエンス(44)
- エスコ(39)
- 東正車輛(39)
- スズキ(35)
- イマオコーポレーション(33)
- フジトク(30)
- omron(オムロン)(25)
- KHK(小原歯車工業)(23)
- サカエ(22)
- ナベヤ(22)
- ブランドをもっと見る
「e028」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
膜付グロメット
(61件のレビュー)¥189税込¥2081パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
レバーカップリング アダプター オネジ PP
(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
レバーカップリング アダプター メネジ PP
(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP
¥999税込¥1,0991個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス
(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用