カテゴリ
- 制御機器(87)
- 空調・照明・電設資材(24)
- トラック用品・パーツ(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(4)
- CKD(3)
- ELPA(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- MARL(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(2)
- omron(オムロン)(30)
- PLANET Technology(2)
- RS PRO(22)
- Signal Construct(2)
- エスコ(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- コガネイ(5)
- 北陽電機(1)
- 坂詰製作所(1)
- 富士電機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 白強度 = 3 x 2070 mcd電球ベース = E10チップタイプ = マルチチップ直径 = 10mm長さ = 26.5 mm波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 9 / 17 mAE10 LEDクラスタ. 高輝度3 LEDクラスタ クラスタにより、広い領域の照明を実現 24 Vac/dc、130 Vacのタイプ 24 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き ボディの色で識別可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色黄ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色緑ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
LED電球 白 定格電圧:24V dc
MARL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077アズワン品番65-7259-43![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
LED電球
アーテック[学校教材・教育玩具](30件のレビュー)¥237税込¥2611個当日出荷豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24


LEDフラッシュライト12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 116 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 3000hG-3 (11 mm)丸型MES直径(Φmm)11.5定格電流(mA)116RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
LED電球 白 定格電圧:24V ac/dc
Signal Construct¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ。このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。仕様●定格電圧:24V ac/dc●ライト出力色:白●強度:1250mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.7mm●長さ:22mm●ビュー角:160 °●ピーク波長:375nm●定格電流:17.5mA●寿命:50000h●コード番号:817-3525アズワン品番65-7245-60
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個欠品中抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色チェリーピンク/チェリーピンク点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・緑。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:バイオレット・バイオレット。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包:個装箱、1個口
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個(10m)翌々日出荷長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿エコロジー商品省エネ
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・赤。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 700mA 16.8W ZWS15B-24
TDKラムダ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷出力電圧 24V dc。出力電流 700mA。定格電力 16.8W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 87.5mm。幅 50mm。奥行き 22mm。効率 85%。重量 55g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・白。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 250 mA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷G-3 (11 mm)丸型MES仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 250 mA直径 = 11mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 24 mmレンズ色 = クリア寿命 = 30h直径(Φmm)11定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)