カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,210)
- 物流用品(1,667)
- 制御機器(1,279)
- 切削工具(969)
- 農業機械(948)
- パソコン/周辺機器(800)
- メカニカル部品(669)
- FA担当者のオススメ新商品(460)
- バイク部品(441)
- 空調・照明・電設資材(365)
- 配管・水廻り設備部材(356)
- 機構部品(328)
- 作業工具(315)
- 船舶用品・漁業資材(248)
- 電気材料(213)
- 自動車補修部品(207)
- 測定用品(203)
- 油圧機器・油圧ホース(171)
- 事務用品(162)
- 建築金物(136)
- 作業服(135)
- 研磨材(116)
- 家電(106)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- 科学研究・開発用品(90)
- カー用品(68)
- 印刷用紙/インク/印刷機(67)
- 学童・教育用品(67)
- 卓上消耗品(64)
- 電動工具(64)
- オフィス家具(51)
- 日用品(43)
- 自転車部品(43)
- 清掃用品(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- フォークリフト・産機・建機用品(40)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 食品・飲料(31)
- テープ(30)
- 防災用品(29)
- 縫製用品(29)
- 溶接用品(27)
- 店舗什器・備品(24)
- 自動車純正部品(23)
- 梱包用品(22)
- エンジン工具(22)
- 整備工具・収納(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 安全保護具(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 住設機器(16)
- ヘルスケア(16)
- 安全用品(13)
- 介護用品(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 防犯用品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 手袋(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 安全標識(11)
- 農具(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 保管用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 救急・衛生(8)
- 医療(8)
- 洗車・清掃(7)
- 空圧工具(7)
- 厨房用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 塗料(4)
- タイヤ・足回り(4)
- マスク(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- バイク純正部品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- コガネイ(1,714)
- KITO(キトー)(1,348)
- BIGM(丸山製作所)(655)
- ホンダ(452)
- ダイヤトレンド(377)
- エスコ(278)
- メディアカバーマーケット(259)
- omron(オムロン)(248)
- 住友電工ハードメタル(210)
- TRUSCO(173)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- CKD(135)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(130)
- イマオコーポレーション(129)
- サンエス(95)
- サンドビック(90)
- サンワサプライ(84)
- AWJ(81)
- イスカル(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「e10」の検索結果

設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
電球ソケット E10形 豆電球用
パイロ電子¥179税込¥1971個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。 学校の教材等にも採用されています。 パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。定格48v以下口金E10ソケット形状豆電球用パッケージSKT4![電球ソケット(E10形 豆電球用) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573210-251222-02.jpg)
電球ソケット(E10形 豆電球用)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで、懐中電灯などに使われる豆電球用です。学校の教材などにも採用されています。色クリア定格48v未満口金E10ケーブル長(cm)約20
電子プリセットカウンタ E10シリーズ
ライン精機¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)。簡単操作(防塵デジスイッチ方式)。最高計数速度10kHz。リレー出力(1c接点)出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用
パイロ電子¥209税込¥2301個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。学校の教材等にも採用されています。定格48v未満口金E10ソケット形状豆電球用ベース付きパッケージSKT5
24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)1口金E10
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用色赤定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
ガラスドア用蝶番 M835E10
LAMP(スガツネ工業)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
カラー仕切カード6山A3E10組
コクヨ¥3,598税込¥3,9581パック(10組)当日出荷書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。仕様1組/6山見出し+インデックスサイズA3-Eタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)420紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
コンパクトリール(コード用) YR-3E10N
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷コンセントソケット3個口を採用しています。用途100V電源用トラスコ品番699-9649材質本体:プラスチック幅(mm)164色本体 グレー、ホース ブラック高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125全長(m)10コンセント個数1定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様コンセントプラグ(アースグリップ付)電線仕様-心数(C)3
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用色イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個
カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色緑定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)翌々日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色青定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラー仕切カード6山A4E10組
コクヨ¥2,398税込¥2,6381パック(10組)当日出荷書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・Kファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。仕様1組/6山見出し+インデックスサイズA4-Eタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)297紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)210
デジタル一眼カメラ α VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
SONY(ソニー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷【進化した画質性能】APS-Cサイズ Exmor R 有効最大約2600万画素 裏面照射型 CMOSセンサー。BIONZ XR画像処理エンジン【より高速で正確になったAF】素早く被写体を捉えるファストハイブリッドAF。高精度に被写体を追尾リアルタイム瞳AF/リアルタイムトラッキング。決定的瞬間を逃さない AF/AE追随 最大11コマ/秒の高速連写【多彩な映像表現】クリエイティブルックでかんたん自分色 もっと撮影を楽しく。シネマティックVLOG設定でかんたんに印象的な映像表現。レンズ交換で広がる楽しみ【充実の動画性能】4K 60p 4:2:2 10bitに対応。進化した電子式手ブレ補正 アクティブモード搭載。フォーカスブリージング補正に対応。高音質録音を実現する ウィンドスクリーンとインテリジェント3カプセルマイク【かんたん&つかいやすい】約377g(バッテリーメモリーカード含む)の軽量ボディ。大容量高スタミナのNP-FZ100バッテリーを搭載。使いやすくなった直感的タッチインターフェース/縦表示。Creators’ Appによるスマートフォンへの高速転送質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む)約377、(本体のみ)約292撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサー画素数(総)約2700万、(カメラ)静止画時: 最大約2600万、動画時: 最大約1990万
下部コーナー金具 M100E10QT型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
...











![電球ソケット(E10形 豆電球用) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573210-251222-02.jpg)














![1/2sq/E10 インパクト[Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50590146-260406-02.jpg)




![E10xE12 [ヘックスローブ]メガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03532024-180823-02.jpg)