カテゴリ
- 制御機器(24)
- 切削工具(14)
- 事務用品(12)
- 研磨材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(14)
- Aratas(旧:omron)(6)
- 日東工業(5)
- コクヨ(4)
- ミニター(4)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニチコン(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- アソー(2)
- イスカル(2)
- ELPA(2)
- コガネイ(2)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ユタカメイク(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e103」の検索結果

異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ
シヤチハタ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列タテグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
断線に強い延長コード
ハート電機サービス(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から22日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。定格125V 15A 1500Wまで
PEロープ (3ツ打タイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
薄型クリアホルダー/A4
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1冊当日出荷軽いので送料節約、書類の発送に最適。中身が見やすい透明タイプ。厚さ・重量・プラ使用量50%(メーカー従来品比)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.1色透明サイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
再生紙キャンパスノート 普通横罫
コクヨ(1件のレビュー)¥149税込¥1641冊当日出荷環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定罫幅(mm)7グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 021
自動巻きリール オートリール
日動工業(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ
SEMITEC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷から13日以内出荷定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
耐震ベルト パレット荷締め用
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
鉛筆シャープ吊り下げ
コクヨ(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体
ジーンズ作業用エプロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷丈夫なデニム素材でできたエプロンです。 ポケット5個付きで小物収納に便利です。 首掛け紐は長さ調整可能です。用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業に色ブラックサイズフリートラスコ品番768-9781種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック質量(g)350幅(cm)60着丈(cm)80
クリアブック ベーシックカラー
ナカバヤシ¥319~税込¥351~1冊当日出荷から4日以内出荷クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。仕様背見出しポケットあり材質ポリプロピレン製本溶着式
カラーロープドラム巻
ユタカメイク¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリアなど。材質ポリエチレン(PE)色緑長さ(m)200包装形態ドラム巻
再生紙キャンパスノート3号(A5)中横罫
コクヨ¥149税込¥1641冊当日出荷環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定縦(mm)210横(mm)148行数28紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率76%、白色度(中紙)70%罫幅(mm)6グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 021
ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
円・円周・一般用テンプレート
ドラパス¥949税込¥1,0441枚当日出荷から6日以内出荷ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。種類円・円周・一般用
Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
多目的エコネット
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1枚当日出荷ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
ミニモ FR砥石 GC#600 Φ8
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-1222軸径(Φmm)3粒度600高さ(mm)18質量(g)18対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ FR砥石 GC#320 Φ8
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-1214軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)18質量(g)18対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
Eシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。軸径(Φmm)8.0タイプロー付け仕様シャンク径8.0mm2018年トラスコ掲載ページ5 1143
ミニモ FR砥石 GC#220 Φ8
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1206軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)18質量(g)18対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8