カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e10350」の検索結果

汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
ELフラットUボルト足長 PE管
AWJ¥5,598~税込¥6,158~1セット(1個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI E103バックレスト FOR E350
GIVI(ジビ)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。