カテゴリ
- 物流用品(288)
- 建築金物(71)
- 制御機器(40)
- バイク部品(30)
- 切削工具(27)
- 自動車補修部品(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 事務用品(10)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- カー用品(4)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(4)
- CKD(3)
- JB-POWER(6)
- KITO(キトー)(286)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(3)
- OVER RACING(9)
- PISCO(ピスコ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- エスコ(7)
- グーリング(4)
- セイサ(3)
- ダイゴー(6)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(67)
- 三菱マテリアル(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 大阪コネクター製造(3)
- 日東工業(9)
- 東洋技研(15)
- ブランドをもっと見る

スイッチ(メインレバースイッチE108W)
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式当日出荷ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
E108:エコカレンダー卓上A5(インデックス付き)
高橋書店¥1,060税込¥1,1661冊3日以内出荷大人気のカラフルインデックス付きカレンダー。数字が見やすく、予定もたくさん書き込めます。仕様掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月質量(g)110規格A5寸法(縦×横×奥行)(mm)155×210×12ページ数13付録六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事始まり曜日日曜日六曜表示あり
超硬4枚刃面取りエンドミル E108X-60°
7Leaders¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷60°超硬4枚刃面取りエンドミルです。 4枚刃採用により高送りが可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。 一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。用途穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数4先端フラット部:無しコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)0
ハイパッチ
マルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(48個)当日出荷自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ
シヤチハタ(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列タテグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R


らくピタパッキン
パネフリ工業(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から6日以内出荷貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
貼ってはがせる はかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(20枚)ほか当日出荷再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です白色度(%)94程度(ISO)紙厚(mm)(総厚)0.16坪量(g/m2)総厚144ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
プリンタを選ばないはかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(20枚)ほか当日出荷から12日以内出荷プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
SUS316締付継手ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から7日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ベルトフックツール
KTC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540


グンゼ 尿じみ対応 ボクサーブリーフ(前あき)
グンゼ¥1,290税込¥1,4191枚当日出荷から7日以内出荷一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。 抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。 シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。 やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。 ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。 ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。仕様デニムストレッチ混率(%)(本体)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15再生紙使用マーク適合
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
シュトラールLEDウインカー
CAPStyle¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色アンバータイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T20極性フリータイプ明るさ(Lm)230



レシピアン 補充ファイル 差込式 4P
セキセイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷材質PET,額縁合成皮革寸法(幅W×高さH)(mm)227×318用紙サイズA4ページ数4ページ
ME1型ボールバルブ(黄銅) イーボール
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
真空発生器 エルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。使用流体水、油最高使用温度(℃)100材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
円・円周・一般用テンプレート
ドラパス¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から6日以内出荷ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。種類円・円周・一般用
コンドル (ポリシャー用ブラシ)サングリッドブラシ 8”
CONDOR(山崎産業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ポリシャーCP-8インチ用ブラシ。樹脂ワックス塗布床の表面洗浄用に。トラスコ品番736-4253
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
2027 HPダイアリー S 2W
ダイゴー¥549税込¥6041冊3日以内出荷長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウト。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。こちらの商品はスモールサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月色ブルーサイズ手帳ページ数60始まり月1レイアウト見開き2週間、ウィークリー、2W始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
520XREシリーズシールチェーン
RK JAPAN(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から6日以内出荷モーターサイクル用ドライブチェーン用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2027 HPダイアリー S 1W+横罫
ダイゴー¥599税込¥6591冊3日以内出荷1週間の予定を見ながらメモが書ける1週間+横罫メモのレイアウト。週の予定が見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい人やフリースペースにメモをたくさん書きたい人におすすめです。こちらの商品はスモールサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月色ブルーサイズ手帳ページ数112始まり月1レイアウトウィークリー、レフト、1週間+横罫始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
2027 HPダイアリー L 1Mホリゾンタル
ダイゴー¥549税込¥6041冊3日以内出荷連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。こちらの商品はラージサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月色グレーサイズ手帳ページ数36始まり月12レイアウトマンスリー、1ヶ月横罫、ホリゾンタル始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら