曜日別特売

超硬4枚刃面取りエンドミル E108X-60°

超硬4枚刃面取りエンドミル E108X-60° - 7Leaders

60°超硬4枚刃面取りエンドミルです。
4枚刃採用により高送りが可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
材質
MG
刃数
4
先端
フラット部:無し
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全10種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29053686E108X-60°-238432
¥5,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
29053695E108X-60°-338633
¥5,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
29053704E108X-60°-450944
¥6,880
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29053720E108X-60°-5501065
¥8,660
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
29053729E108X-60°-6501266
¥8,660
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
29053738E108X-60°-8601588
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
29053747E108X-60°-1072161010
¥13,990
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
29053756E108X-60°-1275181212
¥18,150
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
29053765E108X-60°-1690251616
¥27,350
取扱い終了
29053774E108X-60°-20100302020
¥44,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする