カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(158)
  • 制御機器(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 自動車補修部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「e11 100v」の検索結果

関連キーワード
418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
TYPE-E(E11)スポットライト 直付け用スポットライト ユニティTYPE-E(E11)スポットライト 直付け用スポットライトユニティ
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
直付け専用器具。
用途屋内専用入力電圧(V)100
LED電球 ハロゲンタイプ ELPALED電球 ハロゲンタイプELPA(4件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)外径(mm)50グリーン購入法適合
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコAC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事E11ハロゲン代替スポット 11W光商事
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65
ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)口金E11質量(g)約113
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
TYPE-E(E11)ダウンライト ベースダウンライト ユニティTYPE-E(E11)ダウンライト ベースダウンライトユニティ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100埋込穴(Φmm)75
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付ELPA
4,367税込4,804
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
消費電力(W)5アイボリービーム角度(°)20適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで口金E11電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約113(電球除く)
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプELPA
3,133税込3,446
1個
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11消費電力(W)40(50W形)質量(g)約105(電球除く)
AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコAC100V 電球/LED EA758XPシリーズエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
定格寿命(時間)40000
LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
JDR Hi series適合ランプ位相制御(非調光兼用)色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
TYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライト ユニティTYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライトユニティ
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100
TYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライト ユニティTYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライトユニティ
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
直付け専用器具。
用途屋内専用入力電圧(V)100色(本体)
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
アルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2.5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6.3×L11mmリップル電流(mA)61@120Hz静電容量(μF)10
エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き日本ヒーター
109,800税込120,780
1台
欠品中
タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。
仕様●電源(V):単相100●容量(kW):1●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5720アズワン品番67-5679-25
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプDAIKO(大光電機)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D日本ケミコン
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ DAIKO(大光電機)屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高55タイプフランジタイプ電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)48×101首振角度(°)両側90 回転360取付場所天井付・壁付・床付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ東京メタル
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプDAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売容量(VA)5調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセントATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - NEMAタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイプ直付フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ東京メタル
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ DAIKO(大光電機)屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売タイプスパイクタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)両側90 回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)116ケーブルキャブタイヤケーブル5m付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売タイプ埋込フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)40容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当