カテゴリ

  • 農業機械(62)
  • バイク部品(53)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e11 e17」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金変換用 E17→E11 東西電気産業

    口金変換用 E17→E11

    東西電気産業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
  • E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコ

    E26→E17 電球用口金変換アダプター

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-33
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    口金E26質量(g)50定格3A-300V
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
  • 変換アダプタ E17→E11 青山電陶

    変換アダプタ E17→E11

    青山電陶
    64,980税込71,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
    用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
  • E17→E11変換アダプター 旭光電機工業

    E17→E11変換アダプター

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    全長(mm)53(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電球アダプタ Panasonic(パナソニック)

    電球アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    口金変換 E26→E17
    定格消費電力(W)30長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50
  • E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ

    E17 LED電球用可変式ソケット

    ムサシ(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
    口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    口金E17光色電球色定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • 磁器レセプタクルE17 オーム電機

    磁器レセプタクルE17

    オーム電機(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
  • E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機

    E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

    オーム電機(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック極数2定格6A 125V
  • F 350-17 GLD [TYPE-E] NINJA1000 11-19(ABS車含む) GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-E] NINJA1000 11-19(ABS車含む)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • F 350-17グロスBLK[TYPE-E] NINJA1000 11-19(ABS車含む) GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17グロスBLK[TYPE-E] NINJA1000 11-19(ABS車含む)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • F350-17ソリッドWHT[TYPE-E] NINJA1000 11-19(ABS車含む) GALESPEED(ゲイルスピード)

    F350-17ソリッドWHT[TYPE-E] NINJA1000 11-19(ABS車含む)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • スーパーEキャブ COMP キット 11-0418 エスアンドエスサイクル

    スーパーEキャブ COMP キット 11-0418

    エスアンドエスサイクル
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:11-0418。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。スーパーE 17/8インチ(47.6mm)ボアで 排気量100Ciまでのエンジンに対応します。調整可能なエンリッチメント始動システム、従来のチョークのように空気の流れを制限しません。アジャスタブル加速ポンプ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:スーパーEキャブレター。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:クロームティアドロップエアクリーナー。備考:ケーブルスロットル2本必要。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,付属品クロームティアドロップエアクリーナー備考ケーブルスロットル2本必要タイプスーパーEキャブレター表面処理クロームメッキ
  • F350-17ソリッドWHT[TYPE-E]GコートNINJA1000 11-19(ABS車含む) GALESPEED(ゲイルスピード)

    F350-17ソリッドWHT[TYPE-E]GコートNINJA1000 11-19(ABS車含む)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • F 350-17グロスBLK[TYPE-E]GコートNINJA1000 11-19(ABS車含む) GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17グロスBLK[TYPE-E]GコートNINJA1000 11-19(ABS車含む)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • F 350-17 GLD[TYPE-E Gコート] NINJA1000 11-19(ABS車含む) GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD[TYPE-E Gコート] NINJA1000 11-19(ABS車含む)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • ハロゲンソケット ELPA

    ハロゲンソケット

    ELPA(1件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
    口金E11
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
    寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361エコロジー商品省エネ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機

    E11ハロゲンランプ用ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷