カテゴリ
- 作業服(720)
- 農業機械(530)
- 制御機器(471)
- 空調・照明・電設資材(377)
- パソコン/周辺機器(339)
- 物流用品(300)
- 切削工具(300)
- バイク部品(211)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- 作業工具(147)
- 機構部品(121)
- 自動車補修部品(113)
- 配管・水廻り設備部材(102)
- 船舶用品・漁業資材(98)
- メカニカル部品(91)
- 建築金物(91)
- 電気材料(73)
- 梱包用品(65)
- 測定用品(64)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- オフィス家具(47)
- 事務用品(47)
- カー用品(43)
- 自転車部品(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 介護用品(34)
- 研磨材(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 卓上消耗品(22)
- 家電(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 電動工具(20)
- 学童・教育用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 清掃用品(16)
- テープ(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 保管用品(12)
- 安全標識(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 厨房用品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 食品・飲料(9)
- 縫製用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 医療(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- バイク純正部品(7)
- 日用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 手袋(7)
- 農業・園芸資材(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 溶接用品(6)
- 防犯用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 空圧工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 安全保護具(4)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- ELPA(38)
- IDEC(和泉電気)(58)
- KITO(キトー)(241)
- NACHI(不二越)(50)
- ODELIC(オーデリック)(55)
- omron(オムロン)(79)
- SHIMANO(シマノ)(51)
- イマオコーポレーション(39)
- エスコ(169)
- コガネイ(58)
- コクヨ(56)
- サンドビック(50)
- フェリック(696)
- フジトク(41)
- ホンダ(103)
- メディアカバーマーケット(129)
- モートーン(46)
- 富士電機(69)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
レールライト ライティングダクト用 E11口金
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
E11ハロゲン代替スポット 11W
光商事¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から13日以内出荷本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
エコクールハロゲン狭角 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個欠品中ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
スポットライト ロング E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)80最大光度(cd)270定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
E26→E11変換アダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
ダイクロハロゲン アドバンス E11 中角
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
E11ハロゲンランプ用ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。色黒材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E11定格電流(A)3コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11全長(mm)61質量(g)52定格消費電力(W)7全光束(Lm)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)125最大光度(cd)1450定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
ダイクロハロゲン E11 狭角
ELPA¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)狭角10エコロジー商品省エネ
転換アダプタE26-E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥879税込¥9671個当日出荷口金E26からE11に転換できます。色ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角40°の広角タイプ。店舗照明や空間照明におすすめ形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)40演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)205最大光度(cd)600定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角
ELPA¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)狭角10エコロジー商品省エネ
スポットライト ショート E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)4日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角
ELPA¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。全長(mm)62消費電力(W)30定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)800入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角
ELPA¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 150W形 E11 中角
ELPA¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。150W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)6300入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン中角130W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ダイクロハロゲン 100W形 E11 中角
ELPA¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)4000入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角
ELPA¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら