カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • 電球ソケット(16)
  • 空調・電設資材(20)
    • 天井用配線器具・電球ソケット(17)
  • 作業工具(155)
    • ソケットレンチ用ソケットスタンダード(37)
  • 制御機器(57)
  • カー用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 医療(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 ソケット」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付中ベース ELPA台付中ベースELPA(2件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
口金:E12 リード線付
口金E12
プラソケット オーム電機プラソケットオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケットの増設用です絶縁テープまたは接続端子で結線してください10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
コード付きソケット ELPAコード付きソケットELPA(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
中ベース ELPA中ベースELPA
208税込229
1個
当日出荷
口金:E12 リード線付
口金E12
豆球用プラソケット オーム電機豆球用プラソケットオーム電機(5件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)プラ定格DC24V以下
コード付ソケット ELPAコード付ソケットELPA(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
E12口金 ミニレセップ(磁器製) エスコE12口金 ミニレセップ(磁器製)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-31
E12中豆規格ソケット(黒) 旭光電機工業E12中豆規格ソケット(黒)旭光電機工業
229税込252
1個
当日出荷
全長(mm)27(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レセップ ELPA丸型レセップELPA(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
トルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ モノタロウヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプモノタロウ(38件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8個)
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼先端形状E型トルクス
E17 耳付きレセップ 山豊製作所E17 耳付きレセップ山豊製作所(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(10件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラックアドテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
ユニバーサルトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクス
インパクト用TORX E ソケットレンチ ハゼットインパクト用TORX E ソケットレンチハゼット
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
6.3sq.ディープソケットレンチセット KTC6.3sq.ディープソケットレンチセットKTC
26,980税込29,678
1セット(15点)
当日出荷
質量(kg)1.3仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)420差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
豆ソケットE12 旭光電機工業豆ソケットE12旭光電機工業
459税込505
1個
当日出荷
全長(mm)34.7(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
110差込型端子 日立オートパーツ&サービス110差込型端子日立オートパーツ&サービス(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
スターディープソケット JTCスターディープソケットJTC(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(13点)ほか
当日出荷
差込角(sq.)6.3
9.5sq.E型トルクスレンチ KTC9.5sq.E型トルクスレンチKTC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット
タッチコネクターファイブ ジョイント 千代田通商タッチコネクターファイブ ジョイント千代田通商
169税込186特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
トルクスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)スーパーツール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(DB2S65)×1本材質特殊合金鋼
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/100W/USB Type-A 2ポート/C 2ポート/ブラック アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/100W/USB Type-A 2ポート/C 2ポート/ブラックアドテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
4ポート搭載した合計100W出力対応カーチャージャーになります。便利なセパレートタイプで、ソケット部分に1ポート、後部座席様に3ポート使用可能になります。便利な前席30Wと後部座席30W+20W+20W使用可能で4台纏めて高速充電が可能となります。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。家族で帰省時など長距離移動時などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V