「e12 15w 110v」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
庫内灯15W ELPA庫内灯15WELPA(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
小丸球 E12 15 ELPA小丸球 E12 15ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
ボール球 G30E12 15W オーム電機ボール球 G30E12 15Wオーム電機
169税込186
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46直径(mm)30
ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ちょうちん用電球 ELPAちょうちん用電球ELPA
409税込450
1セット(2個)
当日出荷
催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)40定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
シャンデリア球E12ホワイト15W 旭光電機工業シャンデリア球E12ホワイト15W旭光電機工業
439税込483
1個
9日以内出荷
全長(mm)96ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球 G25E12 15W オーム電機ミニボール球 G25E12 15Wオーム電機
189税込208
1個
10日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
庫内灯透明 ELPA庫内灯透明ELPA
151税込166
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
冷蔵庫庫内灯 ELPA冷蔵庫庫内灯ELPA
171税込188
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA(20件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
モータ付パールデックス(PDW) 加茂精工(KAMO)モータ付パールデックス(PDW)加茂精工(KAMO)
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向けセンサー直流2線式(割出確認)制御コントローラパック(SB50W付属)