カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「e12 18v 0.11a」の検索結果

ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
熱中対策キット(スケルトンバッグ)
ブレイン¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!。収納ポーチは中身が見える透明タイプ。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症予防カードは気温が表示されるカード型温度計です。クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。コップにもなるカラビナボトルに入っています。密閉はできませんのでご注意ください。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ポーチ×1、保存水500ml×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×2、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1、瞬間冷却パック×3寸法(横×高さ+マチ)(mm)【ポーチ】約225×140+140(持ち手含まず)