熱中対策キット(スケルトンバッグ)
今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!
収納ポーチは中身が見える透明タイプ。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。
熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。
熱中症予防カードは気温が表示されるカード型温度計です。
クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。コップにもなるカラビナボトルに入っています。密閉はできませんのでご注意ください。
瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。
- 用途
- 土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
- セット内容
- ポーチ×1、保存水500ml×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×2、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1、瞬間冷却パック×3
- 寸法(横×高さ+マチ)(mm)
- 【ポーチ】約225×140+140(持ち手含まず)
- 内容量
- 1セット
注意
※セット商品、ポーチは状況により画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。※複数個購入された場合で、セット商品全て同じものをご希望の方はご購入前に必ずご確認下さい。
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ