カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(89)
  • 制御機器(25)
  • 防犯用品(6)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 led 100v」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
  • ナツメ球 E12 電球色 アイリスオーヤマ

    ナツメ球 E12 電球色

    アイリスオーヤマ
    379税込417
    1個
    欠品中
    常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E12定格消費電力(W)約0.2光色電球色相当材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.006全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260明るさ小形電球25形相当エコロジー商品省エネ
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ

    0.9W/E12ナツメ球(LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • 冷蔵庫LED庫内灯 ELPA

    冷蔵庫LED庫内灯

    ELPA(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ
  • LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LED常夜灯 ナツメ球 ELPA

    LED常夜灯 ナツメ球

    ELPA(1件のレビュー)
    570税込627
    1個ほか
    当日出荷
    源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
    口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5エコロジー商品省エネ
  • LED電球ローソク形 E12 ELPA

    LED電球ローソク形 E12

    ELPA(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
  • LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機

    LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色

    オーム電機
    769税込846
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
    全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • LEDミニナツメ球 E12 光商事

    LEDミニナツメ球 E12

    光商事
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
    仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E12フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • ナツメ球透明 ELPA

    ナツメ球透明

    ELPA(2件のレビュー)
    171税込188
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタル

    LEDフィラメント型シャンデリア

    東京メタル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
    質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
  • RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED常夜灯 東芝ライテック

    LED常夜灯

    東芝ライテック
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    器具:金取付C03/E12電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
    定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94調光の可否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDローソク球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F

    太陽技研(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    保護構造IP40
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • LEDライトプロVLP-9000XD LPL

    LEDライトプロVLP-9000XD

    LPL
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスLED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh