カテゴリ
- 農業機械(9)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e1540」の検索結果

縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷から翌々日出荷小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用![耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747209-240906-02.jpg)
耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]
TOYOX(トヨックス)¥269,800税込¥296,7801本当日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合特性耐薬品、耐溶剤
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000FNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,488税込¥2,7371袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格M10X55部品名称6カクアナツキボルト図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.52、MODEL1540(エクセル) 部品_No.45、MBW270E-K ポンプ部品_No.52、MBW270E-M ポンプ部品_No.52、MW240 工業用ポンプ部品_No.53、MW230 部品_No.51、MW1540 部品_No.45、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.50、MODEL1530(エクセル) 部品_No.49、MW1530 部品_No.49、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.52、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.50、MW270B 工業用ポンプ部品_No.50、MW1540-2 部品_No.51
ガイド
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称ガイド図解NoSSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.11、SSA-α600 調圧弁部品_No.11、BSA-411CS 調圧弁部品_No.11、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.11、SSA-α601 調圧弁部品_No.11、BSA-420JW 調圧弁部品_No.11、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.20、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.12、BSA-410S 調圧弁部品_No.11、BSA-410AS 調圧弁部品_No.11、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.24、MS343 調圧装置部品_No.22、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.11、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.11、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.35、SSA-L600 調圧弁部品_No.11、SSA-G650 調圧弁部品_No.11、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.24、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.11など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001セット(5個)8日以内出荷規格22.6X26.7XT1部品名称ヒラザガネ図解NoBSA-420JESG G-4 調圧弁部品_No.12、BSA-410AS 調圧弁部品_No.12、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.12、L4-520DW 調圧弁部品_No.12、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 ~2016年9月部品_No.35、SSA-α510 調圧弁部品_No.28、BSA-420JEW 調圧弁部品_No.12、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.12、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.25、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.25、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.13、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.12、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.12、SSA-C610 分水器部品_No.26、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.12、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.19、SSA-L600 調圧弁部品_No.12、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.12、BSA-420JES 調圧弁部品_No.12など
バネザガネ M20
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M202ゴウ部品名称バネザガネ M20図解NoBSA-420JASG G-3 ステアリングリンケージー1部品_No.15、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.29、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.12、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.38、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 ブーム取付台部品_No.29、BSA-420JDSG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.15、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.38、BSA-420JSG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.15、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.38、BSA-420JDESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.15、SSA-Z500 送風機 2部品_No.19、BSA-410 ステアリング部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.8、BSA-420JES ステアリング部品_No.42など
ゴムマルパッキン 25X34X2
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M5X8クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoSD44 調圧装置部品_No.32、L4-530DW 調圧弁部品_No.7、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.29、BSA-411CS 調圧弁部品_No.7、BSA-400 調圧弁部品_No.7、SSA-α510 調圧弁部品_No.23、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.8、BSA-420JSG G-4 調圧弁部品_No.7、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.20、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.7、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.20、BSM-500J 分水器 調圧弁部品_No.24、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.7、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.7、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 調圧弁部品_No.7、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.14、BSA-411S 調圧弁部品_No.7、MS5002 調圧装置部品_No.33、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.21など
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMW1052 部品_No.11、MW650(PV) 部品_No.28、MW550 工業用ポンプ部品_No.12、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.12、MW620H 工業用ポンプ部品_No.15、MW540 工業用ポンプ部品_No.13、MW330H 工業用ポンプ部品_No.12、MW1050 工業用ポンプ部品_No.28、MODEL1540(エクセル) 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.15、MW1530 部品_No.16、MW1052-2 部品_No.16、MODEL1530(エクセル) 部品_No.16、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.14、MW1051 工業用ポンプ部品_No.16、MW2570 工業用ポンプ部品 6カクボルト(+)WSW_No.40、MW650-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.13、MW560 工業用ポンプ部品_No.12、RE830SUS 部品_No.14、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.14、RE804 部品_No.15、MW1050-2 部品_No.20、MW781 部品_No.16、MW570 工業用ポンプ部品_No.12、MW2540 工業用ポンプ部品_No.40、MW1050(PV) 部品_No.28、MW70 工業用ポンプ部品_No.18、RE830 部品_No.24、MW1050-FT 部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.12、MW230 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.15、RE830A 部品_No.15、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.14、MW530 工業用ポンプ部品_No.12、MW781K 部品_No.16、MW650 工業用ポンプ部品_No.12
ヒラザガネ M10 ミガキマル
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M10ミガキマル部品名称ヒラザガネ M10 ミガキマル図解NoBSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.38、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.20、BSA-410S ミッション デフ (2)部品_No.36、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.14、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.38、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.43、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.40、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.12、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17など
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥2,198税込¥2,4181本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93





![耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747209-240906-02.jpg)