カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

EZチェーン E16型(内のり巾80)
Igus(イグス)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)95.5幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:200mA,最大出力電圧:32 V, 1, MCP1661T-E/OT
MICROCHIP¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 200mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 92%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●MCP1661非同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 16/8/5
EPCOS¥86,980税込¥95,6781箱(2000個)7日以内出荷コアサイズ = E 16/8/5。併用可能製品 = コモンモードチョーク, 電源トランス。寸法 = 16 x 4.7 x 8.2mm。AL評価 = 1000nH。材質 = N87。奥行き = 8.2mm。長さ = 16mm。幅 = 4.7mm。代表規格 = IEC 61246。EPCOS B66307 E16/8/5フェライトコア. EPCOS E16/8/5フェライトコアは、ミニチュアトランス用です。Eコアは、コモンモードチョークやブロードバンド用途向けに透磁率が高くなっています。コアN87に使用されている素材は、飽和磁束密度が高く、電力損失が低い素材です。IEC61246に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら