カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(132)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 20w」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球 G30E17 20W オーム電機ミニボール球 G30E17 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30
シャンデリアE17 ELPAシャンデリアE17ELPA
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
ナツメ球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スペース球 T20E17 20W オーム電機スペース球 T20E17 20Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)20定格110V-20W口金E17形状T-20全長(mm)76クリア直径(mm)20
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
799税込879
1箱(2個)ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
5日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ナツメ球 T20E17 20W オーム電機ナツメ球 T20E17 20Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17オーム電機(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
ミニボールランプG30E17 20W 旭光電機工業ミニボールランプG30E17 20W旭光電機工業
219税込241
1個
9日以内出荷
クリア消費電力(W)20口金E17電球形状ミニボール球
ナツメ球20Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20Wホワイト口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(5個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
LED T20E17 0.8W オーム電機LED T20E17 0.8Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペース球E17 ELPAスペース球E17ELPA(1件のレビュー)
265税込292
1個
当日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000
ナツメ球 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 T20E17 10Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 T20E17 5W オーム電機ナツメ球 T20E17 5Wオーム電機
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
シャンデリア E17 25W ELPAシャンデリア E17 25WELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
ナツメ球 T20E17 15W オーム電機ナツメ球 T20E17 15Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-15W全高(mm)48直径(mm)20
スペース球 T20E17 10W オーム電機スペース球 T20E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W直径(mm)20
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
5,298税込5,828
1台
7日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
ミシン球 T22E17 25W オーム電機ミシン球 T22E17 25Wオーム電機
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E17形状T-22全高(mm)57直径(mm)22
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 長寿命 T20E17 10Wオーム電機
199税込219
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金E17形状T-20ホワイト定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球15Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 長寿命 T20E17 オーム電機ナツメ球 長寿命 T20E17オーム電機
199税込219
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20クリア全高(mm)48口金E17直径(mm)20
シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機シルバーボール G50E17 Tミラーオーム電機
349税込384
1個
4日以内出荷
ミニランプS35E17クリア 旭光電機工業ミニランプS35E17クリア旭光電機工業
289税込318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
ナツメ球5Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5Wホワイト口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
5日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球20W 旭光電機工業ナツメ球20W旭光電機工業
179税込197
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E17本体寸法(mm)開口Φ100×H110本体質量(g)約235定格消費電力(W)適用光源:20まで
小丸球 ELPA小丸球ELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
ミニボールランプG30E17 15W 旭光電機工業ミニボールランプG30E17 15W旭光電機工業
219税込241
1個
9日以内出荷
クリア口金E17電球形状ミニボール球
ボール球G50 20W 旭光電機工業ボール球G50 20W旭光電機工業
359税込395
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
スペース球T20 20W 旭光電機工業スペース球T20 20W旭光電機工業
259税込285
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状スペース球
ウインカバルブ12V20W BIGM(丸山製作所)ウインカバルブ12V20WBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
備考12V15W規格12V20W部品名称ウインカバルブ12V20W図解NoBSA-420JS 2000ネン フレーム部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JESG G-4 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.9、BSA-420JSG G-4S ブーム受付部品_No.17、BSA-420JDAS ブーム受付部品_No.17、BSA-420JDESG G-4 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JEW ブーム受付部品_No.17、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.34、BSA-420JAWG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JW ブーム受付部品_No.17、BSA-420JS 2001ネン ブーム受付部品_No.17、BSA-420JDESG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JSG G-3 ブーム受付部品_No.17、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.36など
S型ミニE17Cロング ELPAS型ミニE17CロングELPA
349税込384
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
長寿命タイプ キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約10000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
庫内灯フロスト ELPA庫内灯フロストELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト