カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ディスクリートその他関連用品(1)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「e2 lite」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)発行ソフトウェア Multi LABELIST V6SATO(サトー)
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier S Polarizer(偏光)ANMO
80,980税込89,078
1台
当日出荷
高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
ARTフィルター付チップ ART1000XL -1000μl 詰め替え 2179-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART1000XL -1000μl 詰め替え 2179-RIシリーズThermo Fisher Scientific
57,439税込63,183
1セット(4個×768本)
4日以内出荷
2008-ERはRI(リロードインサート)-1000μl専用の空ラックRI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-87
ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl 詰め替え 2140-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl 詰め替え 2140-RIシリーズThermo Fisher Scientific
71,799税込78,979
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。2004-ERはRI(リロードインサート)-10μl専用の空ラックRI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-27
ARTフィルター付チップ ART200 -200μl 詰め替え 2069-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART200 -200μl 詰め替え 2069-RIシリーズThermo Fisher Scientific
71,799税込78,979
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ2006-ERはRI(リロードインサート)-200μl専用の空ラックRI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-82
UNIT COMP,HEAD LI   33102MATE21 ホンダUNIT COMP,HEAD LI 33102MATE21ホンダ
91,980税込101,178
1個
欠品中
UNIT COMP,HEAD LI   33102MBTE20 ホンダUNIT COMP,HEAD LI 33102MBTE20ホンダ
58,980税込64,878
1個
欠品中
ARTフィルター付チップ ART100 -100μl 詰め替え 2065-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART100 -100μl 詰め替え 2065-RIシリーズThermo Fisher Scientific
71,799税込78,979
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-100μlのやや長めの目盛付タイプ2006-ERはRI(リロードインサート)-100μl専用の空ラックRI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-64
ARTフィルター付チップ ART100E -100μl 詰め替え 2065E-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART100E -100μl 詰め替え 2065E-RIシリーズThermo Fisher Scientific
71,799税込78,979
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-100μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ2006-ERはRI(リロードインサート)-100μl専用の空ラックRI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-60
ARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え 2149P-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え 2149P-RIシリーズThermo Fisher Scientific
71,799税込78,979
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン2006-ERはRI(リロードインサート)-20μl専用の空ラックRI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-51
ARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え 2149P-RTシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え 2149P-RTシリーズThermo Fisher Scientific
63,980税込70,378
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン2006-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-53
細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズTPP
96,980税込106,678
1セット(4パック×20個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-44
CUBE20 DIGITAL INPUT MODULE Murrelektronik LimitedCUBE20 DIGITAL INPUT MODULEMurrelektronik Limited
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RTシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RTシリーズThermo Fisher Scientific
63,980税込70,378
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ2004-ERはRT(リロードタワー)-10μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-11
ARTフィルター付チップ ART200 -200μl 詰め替え 2069-RTシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART200 -200μl 詰め替え 2069-RTシリーズThermo Fisher Scientific
63,980税込70,378
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ2006-ERはRT(リロードタワー)-200μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-84
ARTフィルター付チップ ART300 -300μl 詰め替え 2070-RTシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART300 -300μl 詰め替え 2070-RTシリーズThermo Fisher Scientific
63,980税込70,378
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-94
ARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RIシリーズThermo Fisher Scientific
71,799税込78,979
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ2004-ERはRI(リロードインサート)-10μl専用の空ラックRI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-09
細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズTPP
71,980税込79,178
1セット(4パック×28個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-38
細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm)トリプルバッグ 393040シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm)トリプルバッグ 393040シリーズTPP
61,980税込68,178
1セット(4個×60枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグ高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済・個別包装ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:9.2cm2●外寸:Φ40x11mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-98
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (LE用送信機)●WDT-5E-Z2 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (LE用送信機)●WDT-5E-Z2PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。
サイズΦ50タイプ送信機対応【信号灯】LE型無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライトアイ・オー・テクノロジーズ
76,980税込84,678
1箱(10kg)
11日以内出荷から18日以内出荷
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わせた最適な選定が可能。
Dino-Lite Premier M Polarizer DINOAM4113ZT ANMODino-Lite Premier M Polarizer DINOAM4113ZTANMO
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
新設計ボディに偏光機能搭載の基本モデル 10~230倍に拡大 高解像度での保存や観察が可能です 倍率ロック機能付新ボディ 偏光フィルター搭載 ワンタッチ撮影ボタンを搭載 画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます●パッケージサイズ:幅167×奥行き164×高さ65(mm)●重量(パッケージ含む):約400g●保証期間:1年間●サポート情報:サポート情報マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160649アズワン品番67-4827-23
細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390075シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390075シリーズTPP
88,980税込97,878
1セット(4パック×20個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-42
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2UFACOM
95,980税込105,578
1個
73日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット質量(g)1300
エキゾーストシステム  Yamaha Xt 600 -E-K 1985/02 Universal Homologated silencer without link pipeVintavoge Cafe Racer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Yamaha Xt 600 -E-K 1985/02 Universal Homologated silencer without link pipeVintavoge Cafe RacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
82,980税込91,278
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha Xt 600 E (1985-2002) Xt 600 K (1985-2002)
エキゾーストシステム  Suzuki Gs 500 E - E2 1979/1989 Universal Homologated silencer without link pipeVintavoge Cafe Racer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Suzuki Gs 500 E - E2 1979/1989 Universal Homologated silencer without link pipeVintavoge Cafe RacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
82,980税込91,278
1個
36日以内出荷
細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390025シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390025シリーズTPP
64,980税込71,478
1セット(4パック×28個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグベントキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
エキゾーストシステム  Suzuki Gs 500 E - E2 1979/1989 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Inox Cafe Racer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Suzuki Gs 500 E - E2 1979/1989 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Inox Cafe RacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
98,980税込108,878
1個
36日以内出荷
細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm)トリプルバッグ 393060シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm)トリプルバッグ 393060シリーズTPP
51,980税込57,178
1セット(4個×48枚)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグ高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済・個別包装ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:22.1cm2●外寸:Φ60x16mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-01
エキゾーストシステム  Yamaha Xt 600 -E-K 1985/02 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Inox Cafe Racer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Yamaha Xt 600 -E-K 1985/02 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Inox Cafe RacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
98,980税込108,878
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha Xt 600 E (1985-2002) Xt 600 K (1985-2002)
CUBE20/67 INTERFACE Murrelektronik LimitedCUBE20/67 INTERFACEMurrelektronik Limited
76,980税込84,678
1個
63日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応