カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e200-02-d smc」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型配管アダプタ SMCL型配管アダプタSMC
849税込934
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
配管アダプタ AC-Dシリーズ用 SMC配管アダプタ AC-Dシリーズ用SMC
619税込681
1個
4日以内出荷
ボディサイズ200管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
配管アダプタ SMC配管アダプタSMC(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
形状配管アダプタ
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
469税込516
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ターンアダプタ SMCターンアダプタSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,398,000税込5,937,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
39税込43
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(E4~) SMCその他(E4~)SMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
E Series(E200) SMCE Series(E200)SMC
629税込692
1個
9日以内出荷
その他(E3~) SMCその他(E3~)SMC
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ CDLA2D80 SMCファインロックシリンダ CDLA2D80SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ CDLA2D50 SMCファインロックシリンダ CDLA2D50SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D63)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ファインロックシリンダ CDLA2D100 SMCファインロックシリンダ CDLA2D100SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2D63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2D63SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2D63 SMCファインロックシリンダ CDLA2D63SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2D80 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2D80SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
ファインロック シリンダ(CDLJ2D16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2D16-~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50TN) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50TN)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2D16) SMCCLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2D16)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16