「e22r-33hw」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ タンガロイ

    ホルダ

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
  • ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル

    ホルダ ETGN

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 外径用ホルダ ETGNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ ETGNR/L

    タンガロイ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    用途外径加工
  • 外径用ホルダ ETXNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ ETXNR/L

    タンガロイ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ホルダ タンガロイ

    ホルダ

    タンガロイ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途外径切削形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°基準コーナーrc0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートTN□□1604形
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途外径加工[アルミ用バイト]適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)20
  • ピン タンガロイ

    ピン

    タンガロイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • ホルダ ETXN 住友電工ハードメタル

    ホルダ ETXN

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    適合チップ正三角形60°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 外径用ホルダ PTGNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ PTGNR/L

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNGG-S 京セラ

    チップ TNGG-S

    京セラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ホルダ HERTEL

    ホルダ

    HERTEL(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    外径切削用のホルダです。
    用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 敷金 タンガロイ

    敷金

    タンガロイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダカテゴリ