カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「e25fb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バトルウィン テーピング 伸縮 ニチバン

    バトルウィン テーピング 伸縮

    ニチバン(4件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
    仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なしテープ長さ(m)4テープ地色ベージュテープ種類ハード伸縮
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RF06RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【XV】年式:2012.10-2016.05、型式:GP7、エンジン型式:FB20(NA)、【フォレスター】年式:2012.11-2018.07、型式:SJ5(A-E型)、エンジン型式:FB20(NA)、【レガシィ】年式:2012.05-2014.10、型式:BMM/BRM、エンジン型式:FB25(NA)、【レガシィ】年式:2014.10-、型式:BN9/BS9、エンジン型式:FB25(NA)
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>

    ダイヤトレンド
    207,440税込228,184
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB63~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB63~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    チューブ内径(Φmm)63