カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(318)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v 100w」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • 耐振電球100W ELPA

    耐振電球100W

    ELPA(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)100電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • 耐振電球60W ELPA

    耐振電球60W

    ELPA(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)60電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    (ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • 耐震電球E26 東西電気産業

    耐震電球E26

    東西電気産業
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
    口金E26
  • 【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア

    マクサー電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
    口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
  • 耐震球200W ELPA

    耐震球200W

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
  • T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 100W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコ

    AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
    エコロジー商品省エネ
  • AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色) エスコ

    AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 100W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
  • カラー電球 PS70E26 100W オーム電機

    カラー電球 PS70E26 100W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
  • カラー電球 PS70E26 100W オーム電機

    カラー電球 PS70E26 100W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
  • 白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト 東洋ライテック

    白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト

    東洋ライテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • 白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア 東洋ライテック

    白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア

    東洋ライテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • ボール球 長寿命 G95E26 100W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 100W

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア形式GC100V100W95消費電力(W)100定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ボール電球E26 100W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 100W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM(オスラム)

    調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26

    OSRAM(オスラム)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
    口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サンビーマー BE100E26 6W オーム電機

    サンビーマー BE100E26 6W

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    形状BE-100全高(mm)77口金E26直径(mm)55
  • LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T8

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) OSRAM(オスラム)

    一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマック

    エーコー FMC Cランプ100W クリップ付

    フジマック(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
    用途屋内作業用現場の補助照明。付属品連結コンセントトラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110消費電力(W)100定格100V・100W口金E26コード長さ(m)5使用流体圧縮空気使用場所屋内連結可否
  • LED電球 全方向100W相当 東芝

    LED電球 全方向100W相当

    東芝
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)115質量(g)67口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)10.8全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)140.7電球形状一般球入力電流(A)0.2配光角度(°)220入力電力(W)10.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ボール電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライトE26 東芝ライテック

    ダウンライトE26

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • 長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップライト 木枠 E26 オーム電機

    クリップライト 木枠 E26

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
  • ダウンライトE26軒下 東芝ライテック

    ダウンライトE26軒下

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • シャンデリア球 E26 40W オーム電機

    シャンデリア球 E26 40W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    定格100/110V-40W口金E26
  • ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シャンデリア球 C37E26 25W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)4.4
照明カテゴリ