カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(686)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 10w」の検索結果

関連キーワード
729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球 G40E26 10W オーム電機ミニボール球 G40E26 10Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ボール球10W ELPAボール球10WELPA(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
サイン球10W ELPAサイン球10WELPA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)83バルブ径(Φmm)45
ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球クリアE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール 10W ELPAミニボール 10WELPA
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
ミニボール球 長寿命 G40E26 10W オーム電機ミニボール球 長寿命 G40E26 10Wオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
サイン球 ST45E26 10W オーム電機サイン球 ST45E26 10Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状ST-45(径45mm)グリーン定格10W
サイン球 オーム電機サイン球オーム電機(1件のレビュー)
189税込208
1個
3日以内出荷
装飾用に適した色電球です。
口金E26電球形状サイン球形状ST型消費電力(W)10径(Φ)×全長(mm)45×83
ミニボール球 G50E26 10W オーム電機ミニボール球 G50E26 10Wオーム電機
259税込285
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
ミニボールランプ G50E26 10W オーム電機ミニボールランプ G50E26 10Wオーム電機
249税込274
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26定格電圧(V)100(50/60Hz共用)電球形状T形電球の種類LED
冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
防水ゴムソケットE26 ELPA防水ゴムソケットE26ELPA(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 E26 EARTH MANLED電球 E26EARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26電圧(V)AC100光色昼光色タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)約40000電球の種類LED
LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E26 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LED
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
LED フィラメント エジソン型E26 キシマLED フィラメント エジソン型E26キシマ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)65×140定格消費電力(W)9全光束(Lm)900色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
LED フィラメント E26 クリア キシマLED フィラメント E26 クリアキシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球オーム電機(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDミニボール球 E26 光商事LEDミニボール球 E26光商事
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
LEDフィラメント電球 E26 100形相当 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 100形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1508電球形状一般球光源色電球色定格消費電力(W)10.2全長(mm)117外径(mm)67質量(g)53定格入力電流(A)0.103エネルギー消費効率(Lm/W)147.8平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)20000
ローソク球 C26E12 10W オーム電機ローソク球 C26E12 10Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-26定格110V-10W全高(mm)78直径(mm)26
LED電球 E26 広配光タイプ フィリップスLED電球 E26 広配光タイプフィリップス(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金マリンテック(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 電球色オーム電機
899税込989
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LED
関連キーワード
...