カテゴリ

  • 照明(541)
  • 空調・電設資材(236)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 制御機器(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「e26 40w」の検索結果

関連キーワード
844件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア E26 40W ELPAシャンデリア E26 40WELPA(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当オーム電機
999税込1,099
1箱(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
ミニボール球 G40E26 40W オーム電機ミニボール球 G40E26 40Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷から11日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
ボール球 長寿命 G95E26 40W オーム電機ボール球 長寿命 G95E26 40Wオーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
定格電圧(V)100消費電力(W)40クリア形式GC100V40W95ガラス球形状G95
LED電球40形広配光タイプ オーム電機LED電球40形広配光タイプオーム電機(17件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(46件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
レフ球 長寿命 RF62E26 40W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 40Wオーム電機
629税込692
1個
3日以内出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)40形式RF110V40W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62
LED電球 40形 広配光 モノタロウLED電球 40形 広配光モノタロウ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
ミニボール球 G50E26 40W オーム電機ミニボール球 G50E26 40Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50定格100/110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
カラー電球 PS55E26 40W オーム電機カラー電球 PS55E26 40Wオーム電機
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-55定格110V-40W全高(mm)98直径(mm)55
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ホワイトシリカ電球 省電力タイプオーム電機(30件のレビュー)
249税込274
1箱(2個)
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
ボール電球 E26 40W形 G70 オーム電機ボール電球 E26 40W形 G70オーム電機
329税込362
1個
当日出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
シャンデリア球 E26 40W オーム電機シャンデリア球 E26 40Wオーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格100/110V-40W口金E26
シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー オーム電機シルバー電球 PS60E26 40W Tミラーオーム電機
339税込373
1個
当日出荷
ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
定格110V-40W口金E26形状RS-60全長(mm)110Tミラー直径(mm)60
LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当 オーム電機LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)5.1全長(mm)115最大径(Φmm)60質量(g)54待機電力(W)0.2平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用
シャンデリア球 C37E26 40W オーム電機シャンデリア球 C37E26 40Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C-37定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)37
ボール電球 E26 40W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 40W形 G95オーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
バルーンボール球 G70E26 40W オーム電機バルーンボール球 G70E26 40Wオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-70定格110V-40W直径×長さL(Φmm×mm)70×100
アートボール G70E26 40W チョウ オーム電機アートボール G70E26 40W チョウオーム電機
629税込692
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G‐70寸法(mm)直径70×全高100定格110V-40W仕上チョウ
スーパーキャンドル電球 C48E26 40W オーム電機スーパーキャンドル電球 C48E26 40Wオーム電機
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C48定格120V-40W全高(mm)110直径(mm)48
ボール電球 E26 40W形 G70 クリア オーム電機ボール電球 E26 40W形 G70 クリアオーム電機
339税込373
1個
3日以内出荷
口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球 クリア仕上げ調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)100電球色質量(g)37定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 40W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球
白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト東洋ライテック
159税込175
1個
当日出荷
定格電圧(V)100口金E26平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)100質量(g)32消費電力(W)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED G40E26 1.4W オーム電機LED G40E26 1.4Wオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビームライト E26 散光形 旭光電機工業ビームライト E26 散光形旭光電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
クリア電球 オーム電機クリア電球オーム電機(3件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26色温度(K)約2800光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
LED電球 E26 広配光タイプ 40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 40W相当フィリップス
369税込406
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)80
シャンデリアE26 ELPAシャンデリアE26ELPA
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)102定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
LED電球 全方向40W相当 東芝LED電球 全方向40W相当東芝
779税込857
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
白熱電球40W形 475ml(E26)クリア 東洋ライテック白熱電球40W形 475ml(E26)クリア東洋ライテック
159税込175
1個
6日以内出荷
長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)36口金E26全光束(Lm)450平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40)不二貿易
3,998税込4,398
1個
欠品中
質量(kg)1材質ガラス適合電球E26W40(電球は付属していません)
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ40W相当フィリップス
369税込406
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
...