カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機(7)
- ELPA(5)
- 日動工業(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 岩崎電気(3)
- 東芝ライテック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 山田照明(2)
- 東京メタル(2)
- タイカツ(1)
- 友屋(1)
- 三共コーポレーション(1)
- 旭光電機工業(1)
- 侍BLACK(1)
- SK11(1)
- 光商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e26 led 150w」の検索結果

LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
ビーム形LED電球
オーム電機(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LED電球 ビームランプ形 150W形相当
東芝ライテック(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 レフランプタイプ
ELPA(7件のレビュー)¥2,468税込¥2,7151個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.0電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球E26全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スポットライト ロング E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
スポットライト ショート E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
万能キャッチライト 替球
タイカツ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯
ライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明
ELPA¥2,184税込¥2,4021個当日出荷から3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで質量(g)約184口金E26電圧(V)AC100(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
LED電球 ビームランプ形 広角
オーム電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。口金E26定格消費電力(W)13全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
LED電球(ビームランプタイプ)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。電球の種類LED口金E26全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.32エコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠電球の種類LED口金E26消費電力(W)15配光角度(°)110寸法(Φ×mm)120×158質量(g)400対応密閉器具非対応IP等級65
LED交換球口金式
日動工業¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)色白質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
ビームランプ型LED
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ハイビーム電球タイプ 150形相当
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷口金E26定格消費電力(W)10.7定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)490長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
LED電球ビーム球形
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
防災電球 蓄電型LED
かりはな製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。付属品ソケット質量(g)120エコロジー商品省エネ
広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62設置場所屋内配光角度(°)150エコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ 32W
SK11¥6,198税込¥6,8181個当日出荷レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ビームランプ形
東芝ライテック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
LEDビームランプ スポットライト
東芝ライテック¥8,898税込¥9,7881台6日以内出荷から8日以内出荷シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
エコビックLED投光器20W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。用途屋内・屋外の作業用に仕様アース:〇付属品バイス(08159:V-60S)材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
TRAD クランプ式LED投光器
三共コーポレーション¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球
侍BLACK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷CLT70SBK用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射用途CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)500周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)130×150定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000定格電圧 AC V100
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
LED電球7.0WX2ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 一般電球 広配光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
防雨型植物育成用LEDクリップライト
東京メタル¥8,198税込¥9,0181台7日以内出荷植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)点灯保持時間60秒