カテゴリ

  • 制御機器(10)

「e2e-x3d18」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hzオムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-35
スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から120日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Linkomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:188-9147アズワン品番65-7349-44
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hzオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金幅(mm)18質量(g)約95(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)接続方式M12 4ピンコネクタ標準検出物体(mm)鉄36×36×1検出距離(mm)12±10%材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー(技術)誘導電源電圧(V)10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2保護等級IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~9.6検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(Hz)500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT)表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)IO-Linkモード(COMモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期))耐振動耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h最大開閉電流(出力)16mA材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下出力形式PNPオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2 X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)実装タイプ埋込型保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM18電源の種類直流3線式
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から120日以内出荷