カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「e2e-x5y1」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Omron E2E-Y シリーズは、AC 電源用の円筒型誘導型センサです。黄銅又はプラスチック製ハウジング( SUS ハウジングの M8 )を備え、AC 2 線式 - 配線済みモデル / コネクタモデルがあります。一般的には、非鉄金属では感度が低下します(非鉄金属では感度が低下します)。応答速度は 25 Hz です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:24 → 240 V ac●コード番号:215-7751アズワン品番65-7276-26
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~300電源の種類交流2線式
近接センサ伝送カプラ F92A omron(オムロン)近接センサ伝送カプラ F92Aomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能 無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要 油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮 磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)設定距離(mm)(伝送)0~4.5耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h外径M18材質(検出面)ABS周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
ロングサイズ近接センサ E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ E2E2omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷