「e2ec-c2r5c1」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。
付属品取扱説明書 質量(g)約45(梱包状態) タイプ円柱型、シールドタイプ 材質(ケース)黄銅 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 使用電圧範囲(V)DC4.75~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内 材質(検出面)ABS 動作モードNO 表示灯(検出表示)赤色 シールドシールド 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500 残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下) 電源の種類直流3線式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ