カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2k-l26mc1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ 液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン)近接センサ 液面レベルセンサ E2K-Lomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書保護構造IEC規格 IP66材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)12以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)材質(ケーブル)(クランプ)NBR材質(カバー)耐熱ABS周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h繰返し精度(μm)±200以下使用電圧範囲(V)DC10.8~30動作モードNO表示灯検出表示灯(橙色)周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)100以下電源の種類直流3線式
液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン)液面レベルセンサ E2K-Lomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)幅(mm)33高さ(mm)34質量(g)約70奥行(mm)20適合規格IEC規格IP66電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間外径(Φmm)12~26(適用パイプ)繰返し精度(mm)±0.2以下材質(ケース)耐熱ABS制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)材質(カバー)耐熱ABS使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回表示灯検出表示(橙色)消費電流12mA以下応差(mm)0.3~3耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h